26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,240 税込6,864
翌日出荷

1個
340 税込374
当日出荷

付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
材質ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135 ペーパー寸法(mm)220×230 使用の目安200枚用
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

エスコ品番EA124MA-8 呼び径(mm)20 外径(Φmm)21 最高耐熱温度(℃)80
1個
330 税込363
当日出荷

1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

エスコ品番EA472AC-8A 材質ポリエチレン ねじ径M8 球径(Φmm)150 最高使用温度(℃)50
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質ろ材:コットン、コア:SUS304 全長(mm)250 ろ過精度(μm)75 最高使用温度(℃)150
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷

材質スリップワッシャー(白):硬質塩化ビニル、パッキン(黒):NBR 外径×内径×厚さ(mm)20×15×4 アズワン品番64-7858-87
1個
205 税込226
翌日出荷

エスコ品番EA468BN-8
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

1個
400 税込440
翌日出荷

適合呼13のカップリング付横水栓 エスコ品番EA468CF-8 形状ニップル
1個
930 税込1,023
翌日出荷

ヒートンダブルリングΦ15mm付。シンクに水をためる際に、使用してください。
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

全長(mm)110 取付外径(Φmm)16 アズワン品番64-7852-84
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

仕様設置サイズ(奥行×高さ):148.5×105mm 材質青銅 アズワン品番64-7851-90
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

材質青銅 呼び径13 ねじ径PJ1/2" 取付ねじPJ1/2" アズワン品番65-2127-97
1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など 材質ろ材:PP、コア:PP 全長(mm)250 ろ過精度(μm)75 最高使用温度(℃)80
1本
650 税込715
翌日出荷

仕様設置サイズ(奥行×高さ):250×174.5mm 材質青銅 パイプ長(mm)170 アズワン品番64-7851-98
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

材質合成ゴム 外径×内径×厚さ(mm)37.5×32.5×0.5、38.8×31.5×4.0
1パック
530 税込583
翌日出荷

水栓取手口部の化粧プレート。
材質SUS304 外径(Φmm)【プレート】48
1個
105 税込116
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サイズの( )は上部。
材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、SS400 座板:SUS430 ねじ:S20C ねじサイズM20×P2.5 最大荷重(kg)9500
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様設置サイズ(奥行×高さ):94×197mm逆止弁有無:有 材質青銅 取付穴径(Φmm)30±2 ホース長さ(mm)500 アズワン品番64-7852-41 吐水口長さ(mm)94
1個
53,900 税込59,290
翌日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります