水廻り部材 :「l2」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):50●ねじサイズ(R):2"●対辺(mm):61●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9256-50
1本
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
ビスは付属していません。表面のメッキ加工はありません。
材質青銅
全長(mm)49
ねじ径G1/2"×Rp1/2"(オス×メス)
取付穴径(Φmm)5
呼び径(A)13
取付ピッチ(mm)横/37・縦/15
アズワン品番65-2123-07
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
仕様L型カウスサイズ:Φ32mm
材質PVC、PE
寸法(mm)Φ30×2m
質量(g)343
ホース長さ(m)2
アズワン品番64-7852-22
1本
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。