6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途スマートホースを接続するときに使用します。風呂追い焚き配管専用 セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
1セット
2,298 税込2,528
4日以内出荷

用途風呂追い焚き配管専用 セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

両側タケノコエルボセット
用途スマート・スリムホースを延長するときに使用します。風呂追い焚き配管専用 セット内容スマートホース用両側タケノコエルボ×2、バネバンド(スマートホース用)×4
1セット
6,598 税込7,258
7日以内出荷

東洋アルチタイトイーグルホースⅡ
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用 形状ツイン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~70 呼び径1/2 内径×外径(Φmm)13×23 最小曲げ半径(mm)120 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下 補強層ポリエステルフィラメント 材質(内層)耐熱PVC 材質(外層)耐熱PVC
1巻
29,980 税込32,978
9日以内出荷

東洋アルチタイトTAバスホース
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用 形状ツイン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~70 呼び径1/2 内径×外径(Φmm)13.5×23.5 最小曲げ半径(mm)120 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下 補強層ポリエステル系 材質(内層)PVC 材質(外層)PVC
1巻
29,980 税込32,978
9日以内出荷

東洋アルチタイト1/2ツインホース
熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用 形状ツイン 使用温度範囲(℃)0~70 呼び径1/2 内径×外径(Φmm)13×23 最小曲げ半径(mm)120 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下 補強層ポリエステルフィラメント 材質(内層)PVC系TPE 材質(外層)PVC系TPE
1巻
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります