水廻り部材 :「水用ホース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハンドルを回してお好みの温度に合わせられるホース引出式洗面水栓
適合場所洗面
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在135
取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)
ホース長さ(mm)350
ホース長さ(m)0.35
シンク内清掃に便利なハンドシャワー付
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在181
ホース長さ(mm)550
ホース長さ(m)0.55
エコハンドル付きホース引出式洗面水栓
適合場所洗面
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在135
取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)
ホース長さ(mm)350
ホース長さ(m)0.35
エコハンドル付きホース引出式洗面水栓
適合場所洗面
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在135
取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)
ホース長さ(mm)350
ホース長さ(m)0.35
グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目のハンドシャワー水栓
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在231
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)400
グリーン購入法適合
ホース長さ(m)0.4
ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)13
ハンドル90°開閉
仕様逆止弁、吐水口固定式
使用場所屋内専用
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
様々な機種に取付可能。品番確認の手間が省け、在庫管理も容易です。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど、ほとんどのタンクに取り付けられます。
手洗付・手洗なしもOK。手洗ジャバラ管を取り外し、同梱のキャップを用いることで、手洗なしのタンクにも取付可能です。
一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK。一般地はもちろん、凍結防止対策の必要な寒冷地でも、これ1台で対応できます。
あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK。補給水なしの洗落し式、補給水付のサイホン式、サイホンゼット式など、便器の洗浄方式に関係なく対応できます。
仕様タンク用取替用ボールタップ
使用地区一般地・寒冷地
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
デザイン性に優れた、ホースが引き出せるタイプのワンホール洗面水栓
適合場所洗面
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)36
吐水口長さ(mm)固定130
ホース長さ(mm)300
グリーン購入法適合
ホース長さ(m)0.3
万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
適合場所洗濯機用
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在170
呼び径13
口数1
万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
適合場所洗濯機用
取付方式全交換(壁付)
呼び径13
口数1
ハンドル形状グリップハンドル
万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
適合場所洗濯機用
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在58
ホースが引き出せて洗面器の清掃などに便利なシンプルデザインの洗面水栓
適合場所洗面
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)36
吐水口長さ(mm)固定130
ホース長さ(mm)300
ホース長さ(m)0.3
エコフルシャワー:節湯効果の高いエコフルスプレー吐水と、浴び心地のよい大粒シャワー。昇温防止:長くお湯を出しても水栓本体が熱くならないので、うっかり触れても安心。ソフトサーモ:一時止水後の再吐水したときに起こるお湯の温度変化を低減するので安心。防カビホース:シャワーホースはお手入れが楽な防カビ仕様。スイッチシャワー:片手で操作できるので子どもの体を洗ったりお風呂掃除に便利。エコフルシャワーとスイッチシャワーで約48%省エネ・節水。
長さ(mm)(吐水部)170
質量(kg)3
ホース長さ(m)1.5
ホース長さ(mm)1500
浴槽・洗い場兼用シャワーバス水栓。
仕様逆止弁、定量止水、昇温防止、ソフトサーモ、断熱キャップ、抗菌ハンドル、防カビホース 白
質量(kg)4.2
グリーン購入法適合
既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合AWU-807R系
セット内容止水栓2、ゴムホース
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合AWU-506R系
セット内容止水栓1、ゴムホース、ストリートエルボ
1セット
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合TOTO US810系
セット内容止水栓1、ゴムホース、ストリートエルボ、フレキ管、ゴムパッキン、ニップル
1セット
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
吐水も止水も手をかざすだけ。
仕様吐水口回転規制範囲:150°
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)145
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100°
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)232
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100°
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)232
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
使用地区一般地
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100°
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)232
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
吐水も止水も手をかざすだけ。快適操作のナビッシュでシンク作業がスイスイはかどる!
仕様吐水口回転規制範囲:150°
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)常時:0.8以下、作動時:1.6以下
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
ホース長さ(mm)350
タイマー止水:約10分で自動止水
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)145
停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)
給電方式乾電池式
給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°、寒冷地:手動弁、水抜栓、逆止弁開放により対応
付属品乾電池単1形2本
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント
電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)1~40
ホース長さ(mm)350
タイマー止水:約10分で自動止水
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)145
停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)
給電方式乾電池式
給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
電池寿命(年)約1
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグ、アルカリ乾電池単1形2本 ほか
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント
電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
ホース長さ(mm)350
タイマー止水:約10分で自動止水
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)145
停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)
給電方式乾電池式
給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
電池寿命(年)約1
1個
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。