水廻り部材 :「混合器 水」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21) 質量(kg)1.5 対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 動画あり
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所キッチン 仕様逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B ホース長さ(cm)引出:約40 吐水口長さ(mm)244 取付穴径(Φmm)37±2 同梱部品カートリッジ:JF-21(高塩素除去タイプ) ホース長さ(m)(引出)0.4 商品タイプ台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在244 取付穴径(Φmm)24±2(2ケ) ホース長さ(mm)400 ホース長さ(m)0.4
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、オールインワン浄水栓。ホース引き出し機能付きです。
呼び径(mm)13 ニッケルクロムメッキ 付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A) 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(cm)40 弁仕様逆止弁 吐水口長さ(mm)243 仕様節湯C1,B タイプ整流/微細シャワー 取付方式全交換(台付) 呼び径13mm 適合場所キッチン ホース長さ(m)0.4 ホース長さ(mm)400 吐水口高さ(mm)177
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21) 適合場所キッチン 対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ 商品タイプ壁付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 使用工具KG-23 適合場所洗面所 流量(L/min)約2.5(吐水) 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)108 給電方式電源式
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在244 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)400 ホース長さ(m)0.4
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在244 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)400 ホース長さ(m)0.4
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 動画あり
浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。
適合場所キッチン 対応カートリッジJF-K12,K11,K10タイプ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 流量(L/min)約2.5(吐水) 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)127 吐水口高さ(mm)187 給電方式電源式
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。
呼び径(mm)13 ニッケルクロムメッキ 付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)、分岐止水栓(LF-3SGQ-13F) 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(cm)40 弁仕様逆止弁 吐水口長さ(mm)243 仕様節湯C1,B タイプ整流/微細シャワー 取付方式全交換(台付) 呼び径13mm 適合場所キッチン ホース長さ(m)(引出)0.4 ホース長さ(mm)400 吐水口高さ(mm)177 商品タイプ台付
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。
仕様節湯C1,B 付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A) ニッケルクロムメッキ タイプ整流/微細シャワー 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径13mm 弁仕様逆止弁 接続ねじ分岐口部:G1/2 適合場所キッチン ホース長さ(m)0.4 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)400 ホース長さ(cm)40 吐水口長さ(mm)243 吐水口高さ(mm)177
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
使用地区一般地 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 給電方式電源式 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)108 使用工具KG-23
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在228 ホース長さ(mm)550 ホース長さ(m)0.55
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湯用・水用の立水栓が分離していると、一度洗面器に水をためなければ、湯水混合ができず不便なもの。 このような場合におすすめしたい水栓がワンホール改造用混合水栓です。
適合場所洗面所 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)(水栓)Φ27±2 吐水口長さ(mm)98
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)151 使用工具KG-4 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電源式
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 使用工具KG-4 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)27±2~36±2 使用地区一般地 排水排水栓:なし 吐水口長さ(mm)125 給電方式電源式
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)125 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 使用地区一般地 給電方式電源式
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 給電方式電源式 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)151
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 給電方式電源式 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)108 使用工具KG-23
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 適合場所洗面所 給電方式電源式 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)125
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ 乾電池式B5タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°、寒冷地:手動弁、水抜栓、逆止弁開放により対応 付属品乾電池単1形2本 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント 電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V) 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)1~40 ホース長さ(mm)350 タイマー止水:約10分で自動止水 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)239 吐水口高さ(mm)145 停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。) 給電方式乾電池式 給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時) 電池寿命(年)約1
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在228 ホース長さ(mm)550 ホース長さ(m)0.55
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JF-NAB466SYX(JW) キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型) B6タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
吐水も止水も手をかざすだけ。快適操作のナビッシュでシンク作業がスイスイはかどる!
仕様吐水口回転規制範囲:150° 付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)常時:0.8以下、作動時:1.6以下 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 ホース長さ(mm)350 タイマー止水:約10分で自動止水 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)239 吐水口高さ(mm)145 停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。) 給電方式乾電池式 給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

JF-NAB464SYX(JW) キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型)乾電池式B6タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150° 付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグ、アルカリ乾電池単1形2本 ほか 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント 電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V) 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 ホース長さ(mm)350 タイマー止水:約10分で自動止水 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)239 吐水口高さ(mm)145 停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。) 給電方式乾電池式 給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時) 電池寿命(年)約1
1個
98,980 税込108,878
6日以内出荷

高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。
グリーン購入法適合 仕様泡沫、抗菌ハンドル、クイックジョイント 吐水口長さ(mm)145 取付カウンター厚さ許容範囲(mm)5~20
1個
29,980 税込32,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります