水廻り部材 :「TOTO 小便器目皿」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合TOTO US810系
セット内容止水栓1、ゴムホース、ストリートエルボ、フレキ管、ゴムパッキン、ニップル
1セット
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)
電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)
接続口径給水:PJ1/2
感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)
洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎
使用水水道水・中水
グリーン購入法適合
仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合AWU-506R系
セット内容止水栓1、ゴムホース、ストリートエルボ
1セット
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合AWU-807R系
セット内容止水栓2、ゴムホース
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。