49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
グレー セット内容Φ25パッチシール6個×10枚セット
1セット(6パック×10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様ハイパーキラミック タイプアンダーカウンター式 容量(L)18 内形寸法(mm)陶器鉢:570×380
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハイパーキラミック 寸法(mm)530×370 タイプアンダーカウンター式 容量(L)11
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハイパーキラミック タイプアンダーカウンター式 容量(L)7.5 内形寸法(mm)陶器鉢:405×325
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(Φmm)380 容量(L)8 仕様ハイパーキラミック タイプアンダーカウンター式
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(Φmm)410 容量(L)3.5 仕様ハイパーキラミック タイプベッセル式
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)445×365 容量(L)5.5 仕様ハイパーキラミック タイプオーバーカウンター式
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハイパーキラミック 寸法(mm)500×315 タイプアンダーカウンター式 容量(L)6.5
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハイパーキラミック 寸法(mm)590×480 タイプフレーム式 容量(L)9
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様ハイパーキラミック 寸法(mm)500×480 タイプオーバーカウンター式 容量(L)7.5
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

寸法(mm)690×370 容量(L)5 仕様ハイパーキラミック
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様ハイパーキラミック タイプアンダーカウンター式 容量(L)9.5 内形寸法(mm)陶器鉢:510×330
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様ハイパーキラミック 寸法(mm)460×510 タイプオーバーカウンター式 容量(L)4.5
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様ハイパーキラミック 寸法(mm)600×530 タイプオーバーカウンター式 容量(L)8.5
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様ハイパーキラミック タイプベッセル式 容量(L)3.5 寸法(Φmm)472
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ユニットバス収納棚 適合アライズ(2015年~)・スパージュ(2014年~)・ソレオ(2014年~)
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合品番JF-2450SX(JW) 、(N) JF-2451SX(JW) 、(N) JF-2430S(JW) 、JF-2432S(JW) 、(N) JF-L451SX-JG2(JW) JF-L451SX-JG3(JW)
1個
999 税込1,099
欠品中

1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

寸法(mm)壁と給水口芯の距離:75 呼び径(mm)13 適合配管径(Φmm)16 管種直管
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アームレスト:YCA-1-L/R、ヘッドレストYCH-2用 適合アームレスト:YCA-1-L/R、ヘッドレストYCH-2用 直径(Φmm)吸盤:20
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

バー直径が30ミリ専用品(バー直径が24ミリには取付不可)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本) 電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く) 接続口径給水:PJ1/2 感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400) 洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎 使用水水道水・中水 グリーン購入法適合 仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1台ほか
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

選べるペーパーストック数 補充頻度に応じて予備のペーパーをセットできる紙巻器をご用意。 ストック数は1個、3個のバリエーションから選択でき、いずれも公共トイレ操作系JISに対応しています。 また、ペーパーの両減りを防ぎ、1つずつ無駄なく使い切ることができます。 体も支えられる高耐荷重 立ち座りの際に、手をついて体を支えられます。 鍵付(盗難防止) 正面に鍵穴があるため、鍵の位置がブース奥側にあっても、開閉しやすくなっています。また、側面には切欠きがあるため、扉が死角になっていても、指を掛けて開けることができます。
適合幅(mm)ペーパー:116以下 材質ステンレス(ヘアライン) 寸法(mm)300×135×145 機能ワンハンドカット タイプ高耐荷重
1個
34,980 税込38,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INAX(LIXIL)防臭パイプ
防臭パイプ(AT用、TP-39用)、旧ATヨウボウシユウパイプ(廃番)の後継代替部品
適合排水トラップAT、AT(2)、AT(3)、AT(4)、AT(5)、AT-L(6)、AT-C(5)、TP-39-R、TP-39-L、TP-39用(ATヨウボウシユウパイプの後継代替部品)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質棚部・施工プレート部/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート)、手すり部/木質材料(表面:塗装) 寸法(mm)785×120×121(棚下)、600×Φ30(手すり)、785×18×80(上部施工プレート) 機能ワンハンドカット機能、芯無対応2連、インテリアリモコン対応 材質(ブラケット)PP樹脂(表面:パールシルバー塗装) 材質(紙巻器)ABS樹脂
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本) 電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く) 接続口径給水:PJ1/2 感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400) 洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎 使用水水道水・中水 グリーン購入法適合 仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

1個
39,880 税込43,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

狭いスペースにも設置可能な壁掛けタイプ 洗面器下部にスタイリッシュなトラップカバーをつけていますので配線も気にならず、壁もスッキリします
タイプ壁掛け グリーン購入法適合 適合金具LF-21PA(Pトラップ)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

INAXは、どこであっても「正しい手洗い」をしやすいように、手を伸ばしやすく、指先から手首まで丸ごと包み込むように洗い流せ、場所を問わず設置しやすいカタチを考えました。
排水方式壁給水 関連資料(1.06MB)
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭いスペースにも設置可能な壁掛けタイプ 洗面器下部にスタイリッシュなトラップカバーをつけていますので配線も気にならず、壁もスッキリします
タイプ壁掛け グリーン購入法適合 適合金具LF-21PA-W(Pトラップ)
1台
249,800 税込274,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

洗面器の大きさはそのままで奥行を抑えたカウンタータイプ サイドガードの立ち上がりがカウンターへの水ハネを防ぎ、手荷物などを置ける清潔なカウンターを実現します
タイプカウンター グリーン購入法適合 適合金具LF-21PA-W(Pトラップ)・LF-21SA(Sトラップ)
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗面器の大きさはそのままで奥行を抑えたカウンタータイプ サイドガードの立ち上がりがカウンターへの水ハネを防ぎ、手荷物などを置ける清潔なカウンターを実現します
適合金具LF-21PA(Pトラップ)・LF-21SA(Sトラップ) タイプカウンター グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm)460×200×275 ピュアホワイト タイプハイパーキラミック グリーン購入法適合
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。止め忘れのない便利なプッシュ水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。 ※手洗器にはオーバーフロー穴はありません。※飲料用としてのご使用には適しておりません。※水栓は組立済です。※使用可能な水石けん液は、LIXIL公式ホームページにてご確認ください。メーカー推奨以外の水石けん入れ、希釈率で使用されると故障の原因になります。
寸法(mm)460×200×275 ピュアホワイト タイプハイパーキラミック 使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時) グリーン購入法適合 対応水栓プッシュ水栓
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります