12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンダ製作所給水栓プラグ
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所WB1型 テーパおねじ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 最高許容圧力(MPa)1 使用流体冷温水・不凍液
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セットテーパおねじ(R)ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 1セット2個入り。本品のRねじはフレキ管接続できます。
用途風呂用追焚き 材質黄銅 使用温度範囲(℃)-5~80 ねじR1/2 呼び13A 使用圧力0.3MPa以下
1セット(2個)
999 税込1,099
4日以内出荷

平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。付属品のスタンドは別体品で、足を切断することで高さ調整が可能。床穴をふさぐビニールプレート付き。
用途給水・給湯 付属品PP立バンド、ビニールプレート 材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最小内径(Φmm)9.5 最高許容圧力(MPa)1 呼び径(ねじ)G1/2 呼び径(樹脂管)13A
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。 節水に便利。付属品のスタンドは別体品で、足を切断することで高さ調整が可能。 床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 呼び径(ねじ)R1/2
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所給水化粧フタ
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。給水化粧フタ1個に、水湯の表示シールが各1個同梱包されています。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 寸法L(mm)18.5 呼び径PJ1/2 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
799 税込879
5日以内出荷

平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
用途給水・給湯 材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 最小内径(Φmm)9.5 最高許容圧力(MPa)1 呼び径(ねじ)G1/2 呼び径(樹脂管)13A
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで 使用温度範囲(℃)5~80 使用流体冷温水 取付穴径(Φmm)50
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・水圧検査用のプラグです。・カポリエコパイプ(銅二層管)に使用できます。・管の端末に接続し、バルブを開くとエアー抜きができます。・本体側はテーパめねじ(Rcねじ)なので、テストポンプのホースと接続も可能です。・着脱可能で繰り返し使用可。
呼び径(ねじ)Rc1/2
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで 使用温度範囲(℃)5~80 使用流体冷温水 取付穴径(Φmm)50
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・回転式でアングル、ストレートが兼用タイプ。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで 使用温度範囲(℃)5~80 使用流体冷温水 取付穴径(Φmm)50 呼び径(A)10
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります