水廻り部材 :「給水 管 止 水 栓」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
用途給水・給湯
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最小内径(Φmm)9.5
最高許容圧力(MPa)1
呼び径(ねじ)G1/2
呼び径(樹脂管)13A
平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。付属品のスタンドは別体品で、足を切断することで高さ調整が可能。床穴をふさぐビニールプレート付き。
用途給水・給湯
付属品PP立バンド、ビニールプレート
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最小内径(Φmm)9.5
最高許容圧力(MPa)1
呼び径(ねじ)G1/2
呼び径(樹脂管)13A
樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。寒冷地用で、水抜き時に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無し仕様。
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~40
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
使用流体冷温水(上水道水)
樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~40
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
使用流体冷温水(上水道水)
樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。ウォーターハンマー緩衝機能付。
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~40
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
使用流体冷温水(上水道水)
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。