水廻り部材 :「りん」の検索結果

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム栓用の両端カップリング付ボールチェーンです。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コア継手対応。 シールテープ不要。 従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。 六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。 ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
材質PP
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バスゴム栓用のボールチェーンです。
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

洗濯機水栓用のカップリングです。 カップリング付横水栓、散水栓(呼13)のカップリングの代わりに取付けてご使用ください。
1個
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヤコ丸リング
ボールチェーン用丸リングです。
材質SUS304
1個
59 税込65
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別名、メッキ付割座金。 配管後でも取付できる化粧座金です。
材質鉄クロームメッキ
1個
199 税込219
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

排水用目皿の巣です。既存品の取替に便利です。リング付で取出しも簡単。塩ビ管用のエルボやソケットに入れ、ドレン排水にも利用できます。
材質黄銅製クロームメッキ、リング/SUS304 商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ステンレス製で錆びにくいシーリングプレートです。 配管後でも取付できる化粧座金です。
材質SUS430
1個
349 税込384
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

給水、給湯配管水圧テスト用プラグ アルミ製なので。耐久性があり、 繰り返し使用でき、簡単に折れません。コンパクト設計で長さは従来品の半分以下。直径も30%ダウンし壁や床の開口も小さくできます。水栓継手やコア継手、フレキ用のネジなど さまざまな現場に。使用できます。
材質アルミ
1個
289 税込318
4日以内出荷

洗濯機水栓用のカップリングです。 呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 寸法13W26
1個
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

リングタイプのシンプルなデザインの2段式タオル掛けです。 《ご注意》 商品にぶらさがったりしないで下さい。 スタンチはメッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:リング/SUS304 アズワン品番67-7250-45
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

シンプルでスタイリッシュな タオルリングです。
材質パイプ/ステンレス スタンチ/亜鉛ダイカスト
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M2KR専用のフレキ用リングです。
寸法13(16・17)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

テストプラグ(Oリング付)V133CP用のOリングです。
材質NBR
1個
62 税込68
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M2KR専用のフレキ用リングです。
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ナット付フレキを短く加工することができます。 巻きフレキをリング付ツバ加工することができます。 《ご注意》 フリーカットチューブは専用のチューブカッターでバリや凸凹の無いよう谷部で切断してください。 フレキ用リングは専用のS2S-Rを使用してください。 ツバ出し作業は保護メガネを使用し、プラスチックハンマーを使用してください。
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

バスゴム栓用のボールチェーンです。
材質SUS304 寸法(mm)4.5×670
1個
689 税込758
3日以内出荷

ナット付フレキを短く加工することができます。 巻きフレキをリング付ツバ加工することができます。
寸法13(16・17)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

角リングタイプのシンプルなデザインのタオル掛けです。 《ご注意》 商品にぶらさがったりしないで下さい。 スタンチはメッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:リング/SUS304 アズワン品番67-7250-44
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。
仕様●材質:本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
1個
739 税込813
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

別名、メッキ付割座金。配管後でも取付できる化粧座金です。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:鉄クロームメッキ
1個
289 税込318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に適しています。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
仕様●材質:黄銅製
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくいシーリングプレートです。配管後でも取付できる化粧座金です。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:SUS430
1個
419 税込461
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗濯機水栓用のニップルです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
1個
999 税込1,099
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に適しています。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
仕様●材質:黄銅製
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に適しています。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
仕様●材質:黄銅製
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。連続使用温度60℃以下。
仕様●材質:本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コア継手対応。シールテープ不要。従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
仕様●材質:PP
1個
229 税込252
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります