3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在水栓の付け替え用パイプです。 パイプが伸縮及び回転しますので便利です。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7281-24
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

自在水栓の付け替え用パイプです。 パイプが伸縮及び回転しますので便利です。
材質黄銅(クロムメッキ) 寸法13 伸縮範囲(mm)215~325 パイプ長(mm)13 先端径(Φmm)14.2
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。 浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易に行えます。 二方向同時使用はできません。 《ご注意》 全開、全閉でご使用ください。 弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR●使用温度範囲:0℃~80℃ アズワン品番67-7277-86
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります