91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミヤコ防虫目皿
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 寸法H(mm)27 メッシュ寸法(mm)0.4×16 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。 本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミヤコ排水目皿
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS 材質(本体)ABS 材質(網)NB20 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
材質(本体)EPDM 寸法32×40・50
1個
399 税込439
当日出荷

ミヤコ目皿
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミヤコ排水目皿
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質黄銅(クロムメッキ) 寸法H(mm)27
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パック品です。《ご注意》接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。
仕様●材質:PVC アズワン品番67-7253-12
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

受水槽等の排水に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP・VU兼用)
材質目皿受・目皿巣/黄銅製
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手になじむゴムと樹脂の複合グリップを採用しています。
用途塩ビ管、銅管用 仕様18ヤマ 適合替刃MB167SK
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ広なので、開口部を化粧できます。
材質黄銅(クロムメッキ) 商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

受水槽等の排水に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 塩ビ管との接着確認が床上から容易に行うことができます。
材質PVC 仕様VUスリーブ付、ビス付
1個
779 税込857
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。 パック品です。 《ご注意》 接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。 VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 取付け後、必ず漏れ検査をしてください。
仕様●材質:PVC アズワン品番67-7253-13
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質PVC 寸法32×30
1個
729 税込802
3日以内出荷

用途塩ビ管、銅管用 仕様18ヤマ 適合本体MB167D
1個
569 税込626
3日以内出荷

刃の角度が変えられます。
用途塩ビ管、銅管用 仕様18ヤマ 適合替刃MB167DK
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

塩ビ管の切断後の面取り、バリ取りに使用します。
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質黄銅(クロムメッキ) 商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗浄管と塩ビ管との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質PVC
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ管(VU50)への接続器具が排水ホースに接続でき、面倒な芯出しが不要です。 半透明で器具との接着確認が行えます。 別売品のM14TN・M14NPを使用すれば塩ビ管VP・VU40と接続することができます。
材質PVC 寸法50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
タイプ塩ビパイプ40/50
1個
769 税込846
3日以内出荷

用途塩ビ管、銅管用 仕様18ヤマ 適合本体MB167S
1個
589 税込648
3日以内出荷

接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ径がパイプ外径より2~3広いセミツバタイプです。
材質黄銅(クロムメッキ) 寸法H(mm)24
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質SCS13
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミヤコC型金具
C型金具の塩ビ管用です。 排水の有効面積が広く、排水の吸入がスムーズです。
寸法50
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

※キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタです。 ※40Aを50Aに変換するアダプタです。 ※差込式なので機器の保守点検に便利です。
材質本体/ABS、ナット/PP、パッキン/CR 寸法40×50
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

洗浄管と塩ビ管との接続用継手です。洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》ビニール管との接続にはソケットをご使用ください。
仕様●材質:PVC
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤を使用せずに取付けが可能!。。省施工・スピード施工。接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!。接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工。床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP。本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS 材質(本体)ABS 寸法VP・VU50 材質(キャップ)PE 材質(インナー)PP 材質(ロックナット)ABS 材質(ビス)SUS304 適合配管VP、VU50 材質(バンド)SWM-B 材質(化粧カバー)ABS 商品タイプ床直結
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。 《ご注意》 VP管専用です。 VU管との接続はできません。
仕様●材質:PVC アズワン品番67-7253-85
1個
859 税込945
8日以内出荷

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水用目皿の巣です。既存品の取替に便利です。リング付で取出しも簡単。塩ビ管用のエルボやソケットに入れ、ドレン排水にも利用できます。
材質黄銅製クロームメッキ、リング/SUS304 商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチンの排水アダプタとして塩ビ管(40又は50)と排水ホースとの接続に便利です。。締め込み式なのでメンテナンスも容易にできます。
材質ABS
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 ツバ広なので、開口部を化粧できます。
材質SCS13 商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質PVC
1個
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ40/50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水管の吸気、通気口用に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS 材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ50
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります