水廻り部材 :「塩ビ管 100Φ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。
VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
材質PVC
仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS
材質(本体)ABS
材質(網)NB20
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
ツバ広なので、開口部を化粧できます。
材質SCS13
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
排水管の吸気、通気口用に使用します。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS
材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS
メッシュ寸法(mm)0.4×16
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下) 。
材質(網)SUS304
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
寸法H(mm)27
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
排水管の吸気、通気口用に使用します。
ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。