接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ広なので、開口部を化粧できます。
材質黄銅(クロムメッキ)
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
塩ビ管(VU50)への接続器具が排水ホースに接続でき、面倒な芯出しが不要です。
半透明で器具との接着確認が行えます。
別売品のM14TN・M14NPを使用すれば塩ビ管VP・VU40と接続することができます。
材質PVC
寸法50
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質黄銅(クロムメッキ)
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
洗浄管と塩ビ管との接続用継手です。洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》ビニール管との接続にはソケットをご使用ください。
仕様●材質:PVC
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下) 。
材質(網)SUS304
排水管の吸気、通気口用に使用します。
ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。《ご注意》VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
仕様●材質:PVC●※VUスリーブ付き
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/SCS13、蓋/SUS304
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。