水廻り部材 :「差込エルボ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質本体:ABS、エルボ:TPO
寸法VU50
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VU50
商品タイプ床直結
渦の力で、排水をスムーズに行います。
排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。
エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。
サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
VP50を差し込むとトラップ底面がフラットになり、汚れを溜めません。
仕上げ床から排水管差込部まで床厚み35mmまで対応します。
透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。
材質本体:ABS、エルボ:TPE
色スーパーホワイト
寸法VP・VU50
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。