水廻り部材 :「排水目皿 50」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
排水用目皿巣です。
既存品の取替に便利です。
ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質SUS304
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ広なので、開口部を化粧できます。
材質黄銅(クロムメッキ)
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
兼用目皿にストレーナーがついており、目皿からこぼれた小さな砂利や小石が配管内に侵入するのを防ぎます。
材質黄銅(クロムメッキ)、ストーナー:SUS304
寸法H(mm)25
仕様0.4×12メッシュ
目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質黄銅(クロムメッキ)
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
100角のタイルと目地合わせができます。
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質(本体)SUS304
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ径がパイプ外径より2~3広いセミツバタイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法H(mm)24
ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
ツバ広なので、開口部を化粧できます。
材質SCS13
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
100角のタイルと目地合わせができます。
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質SUS304
材質(本体)SUS304
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。《ご注意》トラップは別に溝底、排水配管途中等に設けてください。
仕様●材質:SUS304
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。《ご注意》トラップは別に溝底、排水配管途中等に設けてください。
仕様●材質:SUS304
100角のタイルと目地合わせができます。底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。《ご注意》トラップは別に溝底、排水配管途中等に設けてください。
仕様●材質:SUS304
ステンレス製の外ねじ排水目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。
防虫網付でトラップ機能付きです。受水槽等の排水に便利です。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
防虫網付でトラップ機能付きです。
受水槽等の排水に便利です。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
防虫網部は、ネジ式です。
防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。防虫網部は、ネジ式です。
ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。
仕様●材質:SCS13
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質本体・ビス/SUS304
うずを発生させることにより、洗濯機からの排水をスムーズに行います。
排水ホースを接続したまま目皿を取外せるので、お手入れが簡単にできます。
色スーパーホワイト
寸法VP・VU50
適合品番MB6060
適合配管VP・VU50
商品タイプ横引
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
目皿(巣)は、カギ付です。
材質(本体)黄銅(クロムメッキ)
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質本体・目皿巣/SUS304、ワン/PP
渦の力で洗濯機からの排水をスムーズに行い、従来品と同等の排水性能を確保しました。
排水ホースを接続したまま目皿が取り外し可能なので、トラップのお手入れが簡単に出来ます。
横引本体を透明にすることにより、パイプとの接続確認が容易です。
付属品ホース抜け防止用バンド
材質本体:ABS、エルボ:TPE
色スーパーホワイト
寸法VP・VU50
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
外ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
内ねじのC型金具です。排水の有効面積が広く、排水の吸入がスムーズです。《ご注意》目皿巣はカギ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
VP管用の防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
内ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
内ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。
また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
外ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質本体/SCS13、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
内ねじのステンレス防虫目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質本体/SCS13、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじのステンレス防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
1
2
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。