Sトラップ(ビニール)用のアフレナシ金具部品です。
ホーロー用排水栓(M6VANS、M6VN用)。
材質ABS
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)55.5
最大寸法(mm)(挟み込み)7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
M25L、排水ホース用の回転ナットです。
ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。
材質本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。25×11/4はM25AFの25用、30×11/4はM25AFの30用です。
材質(インナー)ABS
材質(パッキン)TPE/CR
材質(ナット)PP
既設のS・P管にソケットを接続すると延長が可能です。
リフォーム等で洗面化粧台を取替えた時に大きく排水管とずれても延長できます。
寸法25×32もあります。
材質PP
形状ソケット
排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。
排水管からの臭気上りを防止します。
水をつけると挿入しやすくなります。
材質NR、スリーブ/ABS
タイプVP・VU兼用
必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。
接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。
ホース長さ(m)20
材質SPVC
寸法30
1巻長さ(m)20
連続使用温度(℃)40
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。
接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。
《ご注意》
連続使用温度40度。
接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。
出荷は1巻き単位です。
仕様●材質:SPVC
アズワン品番67-7247-81
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
洗濯機排水トラップMB44KLZ・MB44KLZY・MB44GUM-75、廃番品MB44KL用の部品交換セットです。
バンド・インナー・エルボ・化粧フタ・ワン・防臭パイプ付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。