130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法13
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厨房のステンレスシンクに水栓を取付ける金具です。外ネジはG1/2でフレキに接続できます。。ステンレスシンクに取付可能なドリルビスを付属。
材質青銅製クロームメッキ パッキン・ドリルビス付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

キッチンシンク用水栓の取替えの際 シンク裏の補強板に便利な製品です。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、 腐食の心配はありません! 厚みは10mmで製品に芯出しされている為 簡単に取付ができます。裏面には便利な仮止め用両面テープを 施しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

排水栓とツバ付直管の取付の際に使用します。 U管とSトラップ用ステッキ、Pトラップ用キセルの取付にも使用できます。
1個
81 税込89
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。
材質黄銅(クロムメッキ) 付属品ゴムパッキン×2枚
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンクや水槽などの貯水槽に使用します。 軽く置くだけで密栓できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM
1個
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビパイプVP・VU用の目皿付共栓です。ゴミや物が流れるのを防止します。目皿もツマミがついているので取り出しが簡単です! 。
材質ゴム栓:NR他、VUスリープ:ABS、ストレーナー:SUS304、ギボシ:ABS他 材質(本体)CAC203/ABS フタの種類目皿
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アングル・ストレート止水栓の長いニップルが不要な場合、本体に取付け、床や壁にしっかり固定できます。 12mmの六角レンチで止水栓にねじ込めるので取付けが簡単です。 化粧座付なので安定度が増し、化粧カバーも不要です。
材質黄銅製クロームメッキ 寸法13
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

外ネジのステンレス製共栓です。
材質本体/SUS304、ゴム栓/EPDM 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペーサーでVU50・雨樋(丸たてとい)と接続できます。
付属品ゴムパッキン×2枚 材質黄銅(クロムメッキ) 寸法50 寸法d1-1/2
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、洗濯機給水ホースの抜けを防止します。
材質黄銅製クロームメッキ 取付ねじW26
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。 M40の胴長タイプです。ベランダなどの雨水排水にも適しています。
付属品ゴムパッキン×2枚 材質黄銅(クロムメッキ) 寸法50 取付穴径(Φmm)62 寸法d2
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。《ご注意》目皿巣はネジ式です。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ●※ゴムパッキン2枚
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペーサーでVU50・雨樋(丸たてとい)と接続できます。 《ご注意》 目皿巣はネジ式です。 手足や肌が直接触れる箇所には使用しないで下さい。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ●※ゴムパッキン2枚 アズワン品番67-7247-41
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、万が一洗濯機給水ホースが。外れた場合でも自動で給水を停止します。
材質黄銅製クロームメッキ 取付ねじW26
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
材質青銅製クロームメッキ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用です。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。
材質(本体)PE 材質(パッキング)パッキン:EPDM、平パッキン:PE 材質(ナット)PE
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自在水栓の付け替え用パイプです。 泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。ダボ付。
材質ステンレス
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

便座の蓋が壁や配管、タンク等に当たる際にご使用ください。
材質CR
1個
549 税込604
当日出荷

横自在水栓の付け替え用パイプです。 泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

洗浄管支持金具の締込ナット、支持金具、支持棒です。 支持棒をカットして長さの調節が可能です。 ねじは、W1/4山20です。
材質黄銅製クロームメッキ、ビス:SUS304 穴径(Φmm)(ビス)4.2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:青銅製
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム栓用の両端カップリング付ボールチェーンです。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯用の内ネジ逆座付水栓エルボです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ●※ビスは付属していません
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にW28山18のクランクを。接続する場合に使用します。。2個1組です。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ゴム栓用の両端にカップリング、片側にビス付ヒートンのセットのボールチェーンです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅(クロムメッキ) 寸法13×170 パイプ長(mm)170 パイプ外径(Φmm)13
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ 先端径(Φmm)17.5
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にG3/4のクランクを。接続する場合に使用します。。2個1組です。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ 寸法13 パイプ長(mm)13 先端径(Φmm)17.5
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC 寸法20×250 パイプ長(mm)250 パイプ外径(Φmm)20
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ 先端径(Φmm)17.5
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング