水廻り部材 :「止水栓」の検索結果

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般家庭の止水栓開閉用の工具です。
材質(本体)SWRM
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

一般家庭の止水栓開閉用の工具です。
材質(本体)SWRM
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

樹脂管配管で流し台や洗面化粧台に。止水栓を固定する際の補強用です。。流し台や洗面化粧台の化粧板が薄く。ビスが効きにくく、止水栓がグラつく場合に最適です。軽量で加工しやすい樹脂製素材を採用し、。腐食の心配はありません。。寸法は100mm角で厚みが3mmあるので。しっかり止水栓を固定できます。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
1個
489 税込538
4日以内出荷

万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、万が一洗濯機給水ホースが。外れた場合でも自動で給水を停止します。
材質黄銅製クロームメッキ 取付ねじW26
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ミヤコ水抜き栓
凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 寸法13
1個
689 税込758
3日以内出荷

止水栓周りの配管の角度調整に最適です。 止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。 45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アングル・ストレート止水栓の長いニップルが不要な場合、本体に取付け、床や壁にしっかり固定できます。 12mmの六角レンチで止水栓にねじ込めるので取付けが簡単です。 化粧座付なので安定度が増し、化粧カバーも不要です。
材質黄銅製クロームメッキ 寸法13
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキ ン/NBR
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 最高使用温度(℃)80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分岐水栓、食洗器用バルブ、通水検査時等の止水キャップです。 リング付ボールチェーンが付いているので、水栓スピンドル等に取りつけることもできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 寸法13
1個
759 税込835
17日以内出荷

錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。 子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。
材質本体/SCS13、親栓/シリコン(半透明)、子栓/SCS13 材質(本体)ステンレス(SCS13) 寸法D2(Φmm)40
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊急止水機能の付いた水栓や壁コンセント水栓に接続しホースから排水溝への通水テストが容易に出来ます。 壁コンセント水栓にワンタッチで着脱でき、作業が楽々です。
材質本体/POM、ホース/PVC ホース長さ(m)2
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS13、親栓/シリコン(半透明)、子栓/SCS13
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。 子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
材質本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS 材質(本体)ステンレス(SCS13) 寸法D2(Φmm)40
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横自在水栓の付け替え用パイプです。パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。《ご注意》先端に止水する器具は付けないでください。
アズワン品番67-7281-83
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷

1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブの点検の開閉に取付される金具です。(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。)、点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。フタの形状はサイズにより異なります。《ご注意》点検口のため気密性、止水性能はありません。他の用途での使用はしないでください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります