曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
ステンレス両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:SUS304
両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
呼び径25
ねじサイズR1
パイプ外径(Φmm)32.5
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
厚さ10以下の浴槽に使用できます。接続取付穴は48~50です。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:本体/黄銅製クロームメッキ、カバー/SUS304
アズワン品番67-7254-08
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
給水用のHIユニットツギタシです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:HIPVC●※ビス付
樹脂製のジャバラホースです。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:PE
アズワン品番67-7257-28
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
配管を接続する時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
既存の洗面器用トラップに使用する床排水用ステッキです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:PP
給水、給湯用のフレキヘッダーです。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7275-33
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Gねじ×Gねじの継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
天日温水用タンクの取出しに使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製、パッキン/NBR
水撃低減器取付に適したチーズです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
給水、給湯用の内ネジ逆座付水栓エルボです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ●※ビスは付属していません
配管を45度に曲げる時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
アングル水栓に使用するL管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
ミニトラップM6VM用のジャバラホースです。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:PE
アズワン品番67-7257-81
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
配管を90度に曲げる時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7265-07
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
配管状況により対応できる便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ パッキン/EPDM
異径管の接続に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
給水用のHIユニットツギタシです。本体が金属でしっかり固定できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ・HIPVC●※パッキン、ビス付き
《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。循環金具専用です。他の用途には使用できません。
仕様●主材質:リン脱酸銅、黄銅製
スマートホースM246SHの両端に使用する金具です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:黄銅製
アズワン品番67-7250-53
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で信号線付きです。風呂追炊配管・暖房配管兼用です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、85℃です。
仕様●主材質:PE
アズワン品番67-7254-60
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
1
2
3
4
5
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。