3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。 また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。 タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。 ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
材質PVC 温度範囲(℃)0~65 最高使用圧力(MPa)0.3 使用流体水又は温水 最高使用温度(℃)65
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。《ご注意》風呂追焚配管専用です。給水給湯及び、エコキュート連絡配管には使用できません。最高使用温度は65度です。高温差し湯(80度)には使用しないでください。ホースの最小曲げ半径はΦ20・Φ22は120、Φ16は100です。
仕様●主材質:PVC アズワン品番67-7245-91
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります