水廻り部材 :「m20 配管」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M246SH-10×16×20M用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

M246SH-10×16×20Mの追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

M246SH-10×16×20Mの追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

M246SH-10×16×20M用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

M246SH-10×16×20M用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

追い焚き配管用の保温材付、ヒーターガイド入のホースです。追い焚き配管の施工後に必要だった、保温材加工が不要です。
材質ホース/EPDM、保温材/ポリエチレンフィルム、ガイド/LDPE 長さ(m)20
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。青銅製です。芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。《ご注意》曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
仕様●材質:青銅製
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。黄銅製です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。《ご注意》曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
仕様●材質:黄銅製
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
1個
679 税込747
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
1個
979 税込1,077
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

配管を90度に曲げる時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくいシーリングプレートです。配管後でも取付できる化粧座金です。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:SUS430
1個
419 税込461
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管を45度に曲げる時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
1個
639 税込703
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
1個
679 税込747
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メッキ付きなので美観を損ないません。配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メッキ付きなので美観を損ないません。配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管を90度に曲げる際に使用するストリートエルボです。メッキ付きなので美観を損ないません。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。でっぱりが無くフラットに仕上げができます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
1個
879 税込967
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管を45度に曲げる際に使用する45度エルボです。メッキ付きなので美観を損ないません。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管を90度に曲げる際に、使用するエルボです。メッキ付きなので美観を損ないません。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
1個
3,098 税込3,408
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。《ご注意》風呂追焚配管専用です。給水給湯及び、エコキュート連絡配管には使用できません。最高使用温度は65度です。高温差し湯(80度)には使用しないでください。ホースの最小曲げ半径はΦ20・Φ22は120、Φ16は100です。
仕様●主材質:PVC アズワン品番67-7245-91
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

メッキ付きなので美観を損ないません。配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。でっぱりが無くフラットに仕上げができます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面がヘアライン仕上げの割無・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止出来ます。厚さが1mmで、水栓や配管取付時に強度が必要な場合に最適です。割りがないのできれいに仕上ります。
材質SUS304 板厚(mm)1 粘着剤厚さ(mm)0.7
1個
449 税込494
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。《ご注意》他社品の袋ナットは使用しないでください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります