水廻り部材 :「シャワー付蛇口」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
普通に使っていても節水効果があります。
色ホワイト
タイプシャワー専用(パイプ吐水付)
ホース長さ(m)1.6
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
止水スイッチなし
水流切替×
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.45
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
取付ピッチ(mm)100
商品タイプデッキタイプ
水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B
付属品水側・湯側止水栓付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
用途寒冷地用
仕様保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B
付属品水側・湯側止水栓付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
eレバー。水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1
付属品水側・湯側止水栓付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
eレバー。水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1
付属品水側・湯側止水栓付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台
付属品分岐止水栓、水受けトレー
機能とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格日本工業規格品
回転制御(吐水口)110°
施工性ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類引出し式
浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個
適合場所キッチン
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個
適合場所キッチン
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓
適合場所浴室(洗い場用)
仕様逆止弁
ホース長さ(m)1.6
JIS規格日本工業規格品
パイプ長(mm)80
吐水口長さ(mm)80
商品タイプ壁付タイプ
手をかざしてカンタン出し止め。食材のついた手でも触れることなく出・止でき、水栓を汚すことがありません。
光るLEDライトが吐水サイン。待機時:淡く点灯、吐水時:明るく点滅します。
適合場所流し台
仕様センサー付、eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー付、吐水口回転規制110°
消費電力(W)(待機時)0.8以下、(使用時)8以下
電源コード(m)1.8
使用電源AC100V(50/60Hz)
使用環境(温度)1~40℃、(湿度)90%以下
給水圧力(最低必要水圧)0.10MPa(動水圧)、(最高水圧)0.75MPa(静水圧)
感知距離(mm)約40
どんな洗面化粧台でもマッチする、コンパクトで使いやすいシングルレバー式洗髪シャワーです。
ホワイト基調でデザインも洗練されており、シャワースタンドの種類も揃っています。
仕様eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー式、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)、泡沫吐水、省施工仕様
付属品保証書
材質セラミックシングル
規格JIS
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。