増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質黄銅製
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
コック付き
用途左右に水を引くとき等に
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱
機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)
JIS規格日本産業規格品
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ゴムホースに対応する分岐栓です。
用途分岐口付の給水栓や分岐ソケットに取り付け、リターン式浄水器の専用吐水口として
対応径(Φmm)(ホース)内径:8×外径:12
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
用途食器洗い機を設置する場合、給湯を左右どちらからでも分岐することができます。
適合KVK、INAX、TOTO、KAKUDAI、SANEIの3/4袋ナット付ソケットに取付きます。
取付ピッチ100±2
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所流し台
付属品分岐止水栓
機能とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格日本工業規格品
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台
機能回転分岐止水栓(上段:給水側・下段:給湯側:360°回転式)、とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格日本工業規格品
施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個
適合場所キッチン
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個
適合場所キッチン
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台
付属品分岐止水栓、水受けトレー
機能とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格日本工業規格品
回転制御(吐水口)110°
施工性ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類引出し式
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台
接続給湯専用
機能回転分岐止水栓(給湯側360°回転)、とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格日本工業規格品
施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所流し台
接続給水専用
機能回転分岐止水栓(給水側360°回転式)、とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格日本工業規格品
施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台
機能回転分岐止水栓(下段:360°回転式・給水専用、上段;右側・給水専用、左側・給湯専用)、とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格日本工業規格品
施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
食器洗い機や浄水器などに分岐できます。
ワンタッチジョイント付、緊急止水機能付きで安心!
機能とめるぞう(緊急止水機能)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
接続箇所が少ないため、漏水の危険性が低くなります。
キャビネット内で配管と止水栓の接続を確認・点検できるので安心・便利です。
適合管(樹脂)13
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
KVK専用。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。レバーハンドル・カートリッジ・固定ナットは既存のものを使用します。分岐止水栓セット。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。
KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。
新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。
別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用
適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
仕様KVK専用、スーパーシングルカートリッジ内蔵
セット内容分岐止水栓
適合品番KM828G、KM871
機能とめるぞう(緊急止水機能)
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
既存のシングルレバ水栓の上部交換用分岐金具。KVK専用。レバーハンドル・カートリッジ・固定ナットは既存のものを使用します。分岐止水栓は水側のみ接続できます。
仕様KVK専用、分岐止水栓は水側のみ接続できます。
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様KVK専用
適合品番KM5021T、KM5031(T)、KM5061N
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
仕様KVK専用、スーパーシングルカートリッジ内蔵
セット内容分岐止水栓
適合品番KM326A、KM327A、KM328A、KM329、KM336A、KM346、KM347、KM348、KM368、KM506E、KM507E、KM536A、KM537、KM361、KM323、KM371
機能とめるぞう(緊急止水機能)
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
仕様KVK専用
セット内容分岐止水栓
適合品番KM556、KM557
機能とめるぞう(緊急止水機能)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
浄水器内蔵タイプ。分岐孔付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付 Z591S2 。※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。
付属品浄水カートリッジ1個
適合場所キッチン
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
浄水器内蔵タイプ。分岐孔付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付 Z591S2 。※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。
付属品浄水カートリッジ1個
適合場所キッチン
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
1
2
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。