水廻り部材 :「手洗い 蛇口」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓
普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
簡単な電池式
ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式後付け
電源リチウム電池(2CR5)
適合場所洗面所
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)43
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
簡単な電池式
ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
取付方式後付け
電源リチウム電池(2CR5)
適合場所洗面所
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)64
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用
タイプコンパクト
取付方式全交換(台付)
電源単三電池
温度範囲(℃)1~40
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~25
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)41
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
蛇口に触れずに吐水、止水
取付方式全交換(壁付)
電源アルカリ乾電池(単三)×2
センサー赤外線反射方式
適合場所洗面所
使用流体1~40°の上水道
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
使用環境湿度(%)90以下
吐出水量止水弁による流量調節可能
給電方式電池式
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75
電池寿命(年)2年(月4000回の使用で)
水栓タイプ単水栓
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用
タイプロング、単水栓
取付方式全交換(台付)
電源単三電池
温度範囲(℃)1~40
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~25
使用地区一般地
給電方式電池式
水栓タイプその他
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)
電源単三電池
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~25
使用地区一般地
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)
電源単三電池
適合場所洗面所
使用地区一般地
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所洗面所
使用地区一般地
給電方式電源式
水栓タイプ単水栓
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用
タイプコンパクト
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
温度範囲(℃)1~40
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~25
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)41
給電方式電源式
水栓タイプ単水栓
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~25
使用地区一般地
給電方式電源式
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
色マットグレー
使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)
取付穴径(Φmm)22~25
使用環境温度(℃)1~40
電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)90以下
感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)
吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
色マットグレー
電源コード(m)1.9
使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
取付穴径(Φmm)22~25
使用環境温度(℃)1~40
使用環境湿度(%)90以下
感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)
吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
センサー、浄水器、NFSシャワー
水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110°
色マットブラック
タイプ逆止弁
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
センサー、浄水器、NFSシャワー
水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110°
色マットホワイト
タイプ逆止弁
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
センサー、快適シャワー
撥水膜コーテイング
仕様吐水口回転規制:110°
タイプ逆止弁
取付方式全交換(台付)
電源単三電池
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)185
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
センサー
浄水器
快適シャワー
撥水膜コーテイング
仕様吐水口回転規制:110°
タイプ逆止弁
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング
水受けトレー付き
タイプ逆止弁
電源単三電池
仕様吐水口回転規制:110°
取付方式全交換(台付)
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
色マットブラック
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区寒冷地
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
センサー、浄水器、NFSシャワー
水受けトレー付き
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
センサー、NFSシャワー
水受けトレー付き
用途寒冷地用
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区寒冷地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
センサー
浄水器
快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110°
タイプ逆止弁
取付方式全交換(台付)
電源単三電池
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)185
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
センサー、NFSシャワー
水受けトレー付き
タイプ逆止弁
電源単三電池
仕様吐水口回転規制:110°
取付方式全交換(台付)
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)232
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
センサー、浄水器、NFSシャワー
水受けトレー付き
タイプ逆止弁
仕様吐水口回転規制:110°
取付方式全交換(台付)
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング
水受けトレー付き
タイプ逆止弁
仕様吐水口回転規制:110°
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
付属品水受トレー付
色マットホワイト
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区寒冷地
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
付属品水受トレー付
色マットブラック
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)232
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
色マットブラック
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
センサー
浄水器
快適シャワー
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング
水受けトレー付き
タイプ逆止弁
電源単三電池
仕様吐水口回転規制:110°
取付方式全交換(台付)
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)232
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
センサー、快適シャワー
用途寒冷地用
仕様吐水口回転規制:110°
タイプ逆止弁
取付方式全交換(台付)
電源単三電池
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)185
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
センサー
浄水器
快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110°
タイプ逆止弁
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)185
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
センサー
浄水器
快適シャワー
タイプ逆止弁
電源単三電池
仕様吐水口回転規制:110°
取付方式全交換(台付)
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)185
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
1
2
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。