水廻り部材 :「混合器 水」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンブラー式切替構造。ボタン切替によりストレート吐水とシャワー吐水の切替が簡単にできます。ヘッドを引出した状態でも片手でスムーズに操作できます。 シャワーヘッド引出し。コンパクトなシャワーヘッドは引出しができ、手に持ちやすくタンブラー式のボタンは片手でスムーズに切り替えができます。 節水効果のあるシャワーは、きめの細かいシャワーで、水ハネが少なく、食器洗いに最適なシャワーです。 大きく広い吐水空間がとれますので、大きな鍋やフライパンが楽に洗え使い勝手に優れています。 新構造のストレート吐水。中央部からのシャワー吐水を外周部からの吐水で束ねることで、一本のストレート吐水にしています。 本体左側の浄水レバーを上げると浄水が出ます。
適合場所キッチン 仕様eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレッドホース・クイックファスナー式、吐水口回転規制160°
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110° タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)232 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー、快適シャワー 撥水膜コーテイング
タイプ逆止弁 仕様吐水口回転規制:110° 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)185 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー、快適シャワー 撥水膜コーテイング
仕様吐水口回転規制:110° タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)185 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
タイプ逆止弁 電源単三電池 仕様吐水口回転規制:110° 取付方式全交換(台付) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)232 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
タイプ逆止弁 仕様吐水口回転規制:110° 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー 浄水器 快適シャワー 撥水膜コーテイング
仕様吐水口回転規制:110° タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)185 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
タイプ逆止弁 電源単三電池 仕様吐水口回転規制:110° 取付方式全交換(台付) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー 浄水器 快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110° タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)185 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様撥水膜コーティング 種類節湯A1/節湯C1/節湯AB 電源(V)AC100 適合場所キッチン 吐水口回転規制110°
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様撥水膜コーティング 種類節湯A1/節湯C1/節湯AB 電源電池 適合場所キッチン 吐水口回転規制110°
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個 適合場所キッチン
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個 適合場所キッチン
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き
タイプ逆止弁 電源単三電池 仕様吐水口回転規制:110° 取付方式全交換(台付) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)232 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサー、快適シャワー
用途寒冷地用 仕様吐水口回転規制:110° タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)185 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
消費電力(W)待機時:0.8以下、使用時:4以下(ピーク時8以下) 電源コード(m)1.8 使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事) 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃)1~40 使用環境湿度(%)90以下 感知距離(mm)約40 吐水口回転規制110° 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110° 付属品水受トレー付 マットホワイト 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)232 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110° マットホワイト 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)185 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
電源コード(m)1.5 使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事) 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本 使用環境温度(℃)1~40 電池寿命120回/日の使用頻度として約2.5年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。 使用環境湿度(%)90以下 感知距離(mm)約40 吐水口回転規制110° 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所キッチン 付属品浄水カートリッジ1個
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用 仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110° 付属品水受トレー付 マットホワイト 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区寒冷地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110° 付属品水受トレー付 マットブラック 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)232 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110° マットブラック 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)185 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用 仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110° マットホワイト 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区寒冷地 吐水口高さ(mm)185 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

センサー 浄水器 快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110° タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)185 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用 仕様eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110° マットブラック 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区寒冷地 吐水口高さ(mm)185 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷


センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110° マットホワイト タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー 浄水器 快適シャワー
仕様吐水口回転規制:110° タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)185 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
タイプ逆止弁 仕様吐水口回転規制:110° 取付方式全交換(台付) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサー 浄水器 快適シャワー
タイプ逆止弁 電源単三電池 仕様吐水口回転規制:110° 取付方式全交換(台付) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)185 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用 仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110° 付属品水受トレー付 マットブラック 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区寒冷地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷


センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110° マットブラック タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
仕様吐水口回転規制:110° マットブラック タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)232 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

電源コード(m)1.5 使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事) 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本 使用環境温度(℃)1~40 電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。 使用環境湿度(%)90以下 感知距離(mm)約50(白紙:約60) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります