水廻り部材 :「蛇口アダプター」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台付1ツ穴シングルレバー混合栓を取付ける際、天板ウラ面に使用する補強板です。
材質発泡ABS
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途水まわり補修パーツ。 KVK製のソケットにTOTO製水栓本体を取付けるアタッチメント。
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途穴径36mm~38mmを24mmに変換 寸法A(mm)Φ49.5 寸法B(mm)Φ35.5 寸法C(mm)Φ24
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


用途W27山20のパイプネジにW26山20のパイプナットが接続できます。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

適合品番ZK828GTU、ZK598TU、ZK346TU、ZK556TU、ZK556P(N)、ZK5021PN、ZK5011PN
1個
869 税込956
当日出荷

用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。 適合KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
1個
449 税込494
当日出荷

用途家庭用13(1/2)用の泡沫パイプの先端にホース口が取り付けられます。
1個
479 税込527
当日出荷

用途13(1/2)のパイプをはずしてアダプタを付ければ、KVKのシャワーホースが接続出来ます。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

仕様1mシールテープ付き 材質黄銅製 ねじ寸法G3/4×G1/2
1個
669 税込736
6日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1セット
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
579 税込637
4日以内出荷

用途穴径36mm~38mmを33mmに変換 仕様浴室埋込水栓用 寸法A(mm)Φ62 寸法B(mm)Φ35 寸法C(mm)Φ33
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー 電源コード(m)1.9 使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事) 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 取付穴径(Φmm)22~25 使用環境温度(℃)1~40 使用環境湿度(%)90以下 感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します) 吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
マットグレー 使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事) 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可) 取付穴径(Φmm)22~25 使用環境温度(℃)1~40 電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。 使用環境湿度(%)90以下 感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します) 吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります