仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性
材質合成ゴム、NBRニトリルゴム
厚さ(mm)2
使用温度(℃)-20~+120
最高使用温度(℃)+120
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
使用地区一般地・寒冷地共通
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状レバーハンドル
普通に使っていても節水効果があります。
用途キッチン用
適合場所キッチン
付属品145mmパイプ付
ホース長さ(m)1.45
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
吐水口長さ(mm)145
商品タイプデッキタイプ
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.45
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
取付ピッチ(mm)120
商品タイプデッキタイプ
接着剤を使わずにテープとテープが接着し、はがれません。しかもべとつきません。
凹凸にも柔軟に対応できます。
長さ(m)3
テープ幅(mm)25
耐熱温度(℃)-50~200
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
200mmパイプ付
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様エコこま
付属品200mmパイプ付
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
吐水口長さ(mm)200
商品タイプデッキタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.45
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
取付ピッチ(mm)100
商品タイプデッキタイプ
用途呼び13管用めねじと呼び13管用おねじとの接続に
適合呼び13管用
材質黄銅製
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用
タイプコンパクト
取付方式全交換(台付)
電源単三電池
温度範囲(℃)1~40
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~25
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)41
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~25
使用地区一般地
給電方式電源式
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓
普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
仕様2ピース構造/マットブラック※取付穴ピッチ:12mm~25mmまで取付可能です。
付属品ビス・キャップ・パッキン付
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
洗面用シングルレバー式混合栓
仕様●一般地・寒冷地共用●逆止弁なし●銅管仕様●取付穴径Φ24~Φ25mm●カラー:マットホワイト
アズワン品番65-8971-95
1個
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
。洗面用シングルレバー式混合栓
仕様●一般地・寒冷地共用●逆止弁なし●銅管仕様●取付穴径Φ24~Φ25mm●カラー:マットブラック
アズワン品番65-8971-96
1個
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)
電源単三電池
適合場所洗面所
使用地区一般地
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用
タイプロング、単水栓
取付方式全交換(台付)
電源単三電池
温度範囲(℃)1~40
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~25
使用地区一般地
給電方式電池式
水栓タイプその他
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)
電源単三電池
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~25
使用地区一般地
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
適合場所洗面所
使用地区一般地
給電方式電源式
水栓タイプ単水栓
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
仕様給水専用
タイプコンパクト
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100
温度範囲(℃)1~40
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~25
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)41
給電方式電源式
水栓タイプ単水栓
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
呼び13管用めねじと呼び13管用おねじとの接続に
仕様1mシールテープ付き
材質黄銅製
接続呼び13管用めねじと呼び13管用おねじ
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
色マットグレー
電源コード(m)1.9
使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
取付穴径(Φmm)22~25
使用環境温度(℃)1~40
使用環境湿度(%)90以下
感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)
吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
仕様エコこま
付属品赤キャップ付(固定こま)
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状グリップハンドル
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
手を差し出すと吐水、手を引けば止水します。吐水口先端部の内蔵センサーが反応し、水のムダをなくし節水効果があります。蛇口に手を触れず手洗いができるので衛生的です。定流量弁内蔵により、いつも安心吐水。出しすぎでの水ハネを抑制します(ストレート吐水)。60秒連続して感知すると自動的に止水します。コンパクトなボディで狭小カウンターでもスッキリ設置できます。コンパクトな吐水口台座で、水栓取り替え時の台座の干渉を抑制します。取付穴径Φ22~Φ25に対応できますので、既存の単水栓からの取り替えも可能です。穴径Φ36~Φ38の場合は、別売の変換アダプターZ24-36-38をお求めください。
色マットグレー
使用流体1~40℃の上水道水(氷結、ゴミなどの混入がない事)
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(充電式電池は使用不可)
取付穴径(Φmm)22~25
使用環境温度(℃)1~40
電池寿命100回/日の使用頻度として約4年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)90以下
感知方式学習方式による感知距離変化型(セットアップされる陶器により、自動で感知距離を設定します)
吐水量(L/min)3(3L/分 定流量弁内蔵)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
水栓表面に施したカラーは、ツヤを抑えた深みのあるマット調で、周りのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気の色調に仕上げております
洗面をエレガントに演出いたします
タイプ逆止弁なし
適合場所洗面所
使用地区一般地
水栓表面に施したカラーは、ツヤを抑えた深みのあるマット調で、周りのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気の色調に仕上げております
洗面をエレガントに演出いたします
タイプ逆止弁なし
適合場所洗面所
使用地区一般地、寒冷地共用
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ88mm。
用途一般地・寒冷地共用
仕様泡沫吐水
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共通
吐水口高さ(mm)88
ハンドル操作角度(°)開閉:90
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ196mm。
用途一般地・寒冷地共用
仕様泡沫吐水
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共通
吐水口高さ(mm)196
ハンドル操作角度(°)開閉:90
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所
付属品ゴム栓
寸法(mm)ゴム栓サイズ(Φ35×29×10)
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
吐水口長さ(mm)125
商品タイプデッキタイプ
1
2
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。