125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途水回り補修パーツ 適合KVKシャワーホースが旧KVK、INAX、MYM、SAN-EI、KAKUDAI本体に接続できます。
1個
579 税込637
当日出荷

仕様下げ吐水用 付属品ビス、キャップ 適合KM600C・KF600Cタイプ
1セット
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

適合品番KM500、KM340N(A)、KF500、KF151用パイプ
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室 仕様併用形
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドル JIS規格日本工業規格品
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドル JIS規格日本工業規格品
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室 仕様併用形
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドル JIS規格日本工業規格品
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドル JIS規格日本工業規格品
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドル JIS規格日本工業規格品
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ(JIS製品) 付属品レトロピアンハンドル
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 接続給水専用 機能回転分岐止水栓(給水側360°回転式) JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所流し台 接続給水専用 機能回転分岐止水栓(給水側360°回転式)、とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1セット
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


仕様ビス止め式、樹脂レバー用 寸法(Φmm)35 方向吐水:上げ吐水 固定方法レバー:ビス止め
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし タイプハンドル式(ナットなし)固定こま 寸法b(mm)447 管長(mm)給水/420 JIS規格日本工業規格品 寸法c(mm)30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

寸法A(mm)32、用途:20(3/4)パイプナット用 寸法D(mm)29、用途:混合栓、シャワーソケット接続ナット用、PG15のスパナ 寸法B(mm)28.5、用途:13(1/2)パイプナット用 寸法C(mm)26、用途:袋ナット用
1個
599 税込659
欠品中

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途穴径36mm~38mmを24mmに変換 寸法A(mm)Φ49.5 寸法B(mm)Φ35.5 寸法C(mm)Φ24
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
シルバー タイプシャワータイプ 適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G) 首振り対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ほとんどのメーカーに取付けできます。
仕様メッキ有 本体形状クロス
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1セット
269 税込296
当日出荷

適合ほとんどのメーカーに取付できます。
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品C・Hキャップ 適合ほとんどのメーカーに取付できます。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
タイプ泡沫タイプ 適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

抗菌製品は表面上における細菌の増殖を抑えることができるので、ハンドルを衛生的に保つことができます。肘でも使いやすい幅広サイズです。屋外でも使用できます(耐候性樹脂使用)。
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合KVKシャワーホースがTOTO(太ホース)の本体に接続できます。 材質SBR、C3604BD
1個
579 税込637
当日出荷

撥水膜コーティング。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし
仕様撥水、穴径兼用、泡沫、省施工、逆弁止、節湯B、節湯C1 適合場所キッチン コーティング撥水膜コーティング パイプ長(mm)262
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

仕様4.5Φ玉 長さL(mm)(チェーン)670
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

200mmパイプ付。eレバー。首振りシャワー。
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1 付属品200mmパイプ付 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区一般地
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります