28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ台付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)37 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ台付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)25±2 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)230 商品タイプ台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)37±2 関連資料分解図(TKY01301J) 吐水口長さ(mm)248 商品タイプ台付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル 規格JIS規格 関連資料分解図(TKY01302J)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。 使用地区一般地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 吐水口長さ(mm)220 商品タイプ壁付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

用途一般住宅用 キッチン、各施設、洗面所・手洗い 適合場所洗面所・手洗い 使用地区一般 仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 長さ(mm)スパウト:120 形状止水ハンドル:レバー 止水ハンドル:メタル 種類シングルレバー 取り付け形状一体型 最高温度(℃)給湯:85 取付穴一穴 形態げ吐水、ソフト 取付穴径(Φmm)35±2 使用環境温度(℃)1~40 取付け方法台付き 操作方法ハンドルを上下操作 使用水水道水または飲用可能な井戸水 吐水口長さ(mm)120 給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時) 商品タイプ台付
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

1個
48,980 税込53,878
31日以内出荷

適合場所一般住宅台所用 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)237 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1台
38,980 税込42,878
当日出荷

適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(m)(引出)450 商品タイプ台付
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパウトの先端が360°回転するのでうがいにも便利。
仕様エコシングル(湯水の使い分けができるシングル混合水栓)・ワンプッシュ式・吐水口回転・ソフト(泡まつ)吐水・施工時間を短縮するフレキホース採用・メタル(金属)ハンドル・スパウト120mm 関連資料分解図(TLHG31DEFR)
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無 種類シングルレバー 取付け方法台付き 関連資料分解図(TKS05313J) 吐水口長さ(mm)237 湯水芯々(mm)203
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 取付穴径(Φmm)PJ1/2 使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。 使用地区一般地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 吐水口長さ(mm)240 商品タイプ壁付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 備考エコシングル タイプシングルレバー 適合場所洗面所・手洗い 取付穴径(Φmm)15, 28 ハンドル色メタル 取付け方法台付き ハンドル形状穴付レバー 使用地区一般地 操作方法ハンドルを上下操作 関連資料分解図(TLHG30AER) 吐水口長さ(mm)120 商品タイプ台付
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 使用地区寒冷地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
15,980 税込17,578
欠品中

1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

用途一般住宅用 温度(℃)最高給湯:85 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 使用地区寒冷地 水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水 給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁 規格JIS規格 ホース長さ(m)(引出)478 取付穴径(Φmm)PJ1/2 関連資料分解図(TKS05314J) 吐水口長さ(mm)187 商品タイプ壁付
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ壁付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)PJ1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)220 商品タイプ壁付
1個
17,980 税込19,778
欠品中

適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ壁付 規格JIS規格 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ台付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ台付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

エコシングル水栓 浄水器兼用
適合場所キッチン 使用地区一般 タイプ台付 取付穴径(Φmm)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

エコシングル水栓 アルカリイオン水生成器と食器洗い乾燥機を同時に接続できます。 分岐口は化粧キャップ付きなので、将来周辺機器を取り付け予定の方にも おすすめです。
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ台付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)37 関連資料分解図(TKS05309J)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります