背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。
仕様自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能
長さ(mm)120
幅(mm)31
高さ(mm)120
使用温度範囲(℃)1~40
消費電力(W)1以下
電源AC100V(50/60Hz)
時間人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒)
主な用途パブリック用
感知方式人体感知
感知距離(mm)自動調節:500~800(白紙□300の場合)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
付属品乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個
長さ(mm)220
幅(mm)84
色ホワイト
高さ(mm)25
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。