水廻り部材 :「台付シングル混合水栓」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)37±2 関連資料分解図(TKY01301J) 吐水口長さ(mm)248 商品タイプ台付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(m)(引出)450 商品タイプ台付
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル 規格JIS規格 関連資料分解図(TKY01302J)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

用途一般住宅用 キッチン、各施設、洗面所・手洗い 適合場所洗面所・手洗い 使用地区一般 仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 長さ(mm)スパウト:120 形状止水ハンドル:レバー 止水ハンドル:メタル 種類シングルレバー 取り付け形状一体型 最高温度(℃)給湯:85 取付穴一穴 形態げ吐水、ソフト 取付穴径(Φmm)35±2 使用環境温度(℃)1~40 取付け方法台付き 操作方法ハンドルを上下操作 使用水水道水または飲用可能な井戸水 吐水口長さ(mm)120 給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時) 商品タイプ台付
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 備考エコシングル タイプシングルレバー 適合場所洗面所・手洗い 取付穴径(Φmm)15, 28 ハンドル色メタル 取付け方法台付き ハンドル形状穴付レバー 使用地区一般地 操作方法ハンドルを上下操作 関連資料分解図(TLHG30AER) 吐水口長さ(mm)120 商品タイプ台付
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ台付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

スパウトの先端が360°回転するのでうがいにも便利。
仕様エコシングル(湯水の使い分けができるシングル混合水栓)・ワンプッシュ式・吐水口回転・ソフト(泡まつ)吐水・施工時間を短縮するフレキホース採用・メタル(金属)ハンドル・スパウト120mm 関連資料分解図(TLHG31DEFR)
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無 種類シングルレバー 取付け方法台付き 関連資料分解図(TKS05313J) 吐水口長さ(mm)237 湯水芯々(mm)203
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1台
38,980 税込42,878
当日出荷

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

適合場所一般住宅台所用 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)237 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

スパウト部
用途台付シングル混合水栓(TKGG31EB)用
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

給水ソケット(逆止弁付)
用途台付シングル混合水栓(TKHG39系/TLHG30系)用 長さ(mm)65.5 ねじ径G1/2
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

駆動部(止水栓部)
用途台付シングル混合水栓(TEK35EET系)用
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

コントローラ部
用途台付シングル混合水栓(水ほうき,AC100V,TKG12301~3J)用
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ホースユニット
用途台付シングル混合水栓(ハンドシャワー,TK53-3R系)用 ねじ径M16×1.0
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

泡まつキャップ
用途台付シングル混合水栓(TL431系/TLC11系/TLHG30系/TLHG31系)用 ねじ径M24×1.0
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

コントローラ部
用途台付シングル混合水栓(水ほうき,AC100V,TEK35EET系)用
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

キャップ部
用途台付シングル混合水栓(ハンドシャワー,TK51系/TKG31U系/TKG32U系)用
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ハンドシャワー部
用途台付シングル混合水栓(ハンドシャワー,TL362系/TLS05301J系/TLS05303J系)用
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ホースユニット
用途台付シングル混合水栓(TL384UF系)用、壁付シングル混合栓(TL482UCEF系)用 長さ(mm)1390 ねじ径M16×1.0
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ホースユニット
用途台付シングル混合水栓(ハンドシャワー,TL362系/TLS05301J系/TLS05303J系)用 長さ(mm)1000 ねじ径M16×1.0
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡まつキャップ
用途横水栓(TL120A)用、立水栓(TLC11A系)用、台付シングル混合栓(TLC31系)用 ねじ径M22×1.0
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります