水廻り部材 :「エコキュート」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性
種類樹脂管 材質PE、アルミニウム 最高使用圧力(MPa)1(水撃値を含む) 使用温度(℃)1~95 長さ(m)25 保温材厚(mm)10
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコキュートのヒートポンプと貯湯タンクをつなぐ配管の往き戻りを表示するためのシールです
アズワン品番64-6509-09
1セット
129 税込142
4日以内出荷

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品ニップル、パッキン 材質EPDM、TPE、黄銅 呼び径15A 接続方法ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用 呼び50 長さ(mm)1000 形状直管 呼び径50 外径(mm)60 内径(mm)56 パイプ形状直管
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エコキュート用ヒートポンプ配管キット
呼び10 セット内容メタカポリ(エコキュート用 )2本、615-253-10A 4個、継手用保温材 4個、シール 1組
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。排水受部がステンレスメッシュのため、水はねが低減。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。
呼び50 呼び径(A)50
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

エコキュート、エコジョーズなどの熱源機から屋内へ通す追炊管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。 モルタルなどで目地を入れる必要がありません。 VU短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。
用途追炊・給湯配管用 材質PVC アズワン品番64-6509-72
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

エコキュート、エコジョーズなどの熱源器から屋内へ通す追炊き管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。モルタルなどで目地を入れる必要がありません。VU100短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。
材質PVC
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
呼び50 呼び径(A)50
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります