水廻り部材 :「シンク 蛇口」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。 レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ 水流切替対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
359 税込395
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷

泡沫・シャワーの切替え
材質黄銅 パイプ長(mm)170 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

泡沫・シャワーの切替え
材質黄銅 パイプ長(mm)170 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

取付穴部絞り段の浅い海外ステンレスシンクに対応 国内パーツを使用しているので、組替えやメンテナンスが容易にできます。
用途輸入シンク用 材質PP、ステンレス
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

はさみ込み厚1ミリ以下。取付穴径30ミリ
材質青銅
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25mmの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します
厚さ(mm)5~35
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径25~30ミリ・厚5~35ミリ。25ミリの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。上部:104-013。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します。
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

取付穴径22~25ミリ用。はさみ込み厚さが5ミリ未満のシンクに二つ穴混合栓を取付ける場合の補強板
材質耐水合板
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5 材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM パイプ形状フレキパイプ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途4520S、4520W用。シンクに水をためるためのものです。 材質ABS、ステンレス 厚さ(mm)20 適合内径(Φmm)117.5
1個
739 税込813
当日出荷

ツバヒロナットなので、接続口が見えません。
用途VP・VU管兼用 材質PVC、NBR 呼び50
1個
739 税込813
4日以内出荷

厚さが5ミリ未満のシンクにシングルレバー混合栓を取付ける際の補助板です。
材質ラワン合板
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途シングルレバー混合栓をシンクに取付けるアダプター 材質黄銅 適合117-064、117-064K、117-063、117-063K用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンクに潜らずに取付けできます。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付けできます
厚さ(mm)5~30
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径36ミリの混合栓を42~55ミリの取付穴に取付けるためのアダプター。はさみ込み厚さが5ミリ未満のシンクにシングルレバー混合栓を取付ける場合の補強板付き
材質黄銅、耐水合板
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

上面施行タイプなので、シンクに潜らずに取り付け出来ます。
グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径36~37ミリ・厚5~30ミリ。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付できます。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
カートリッジ101-999 回転角度(°)【スパウト】360 水流切替ミストシャワー・ストレート
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

上面施工タイプなので、シンクに潜らずに取付けができます。施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)36~37、厚5~30 グリーン購入法適合
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓、海外水栓用 仕様水量調整弁付き
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

水量調節弁・バルブ付き分岐クランク。
用途シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用 仕様逆流防止機能が付き、水量調節弁付き分岐クランク、シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用、寒冷地では使用できません、分水しない側のクランクは101-415をご使用 入数20/箱
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

水量調節弁・バルブ付き分岐クランク。自動閉止機構付き
用途シングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用 仕様逆流防止機能が付き、水量調節弁・バルブ付き分岐クランク、ングルレバー混合栓、2ハンドル混合栓用、自動閉止機構付き、寒冷地では使用できません、分水しない側のクランクは101-415をご使用 入数20/箱
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20●水流切替:シャワー・泡沫 カートリッジ101-999
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
仕様回転クランク仕様、スパウト:795-910、カートリッジ:101-999、水抜可能共用タイプ、逆流防止機能が付き、JIS規格 アズワン品番64-6481-97 グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

既設の給水と他所から配管した給湯を混合することができます。
材質青銅 グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

水流切替:シャワー・泡沫。大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です。シャワーホース取付ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります