水廻り部材 :「ストレート」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼50VP・VU管兼用
材質黄銅/ABS/銅 使用温度(℃)1~50
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラー止水栓(ゴールド系)
仕様止水栓ワン(外径×高さmm):65×10 アンティークゴールド 呼び径13
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定コマ仕様
長さ(mm)給水管:420 マットブラック 呼び径13
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定コマ仕様。HOT・COLDポイント各1個付き
長さ(mm)給水曲管:300、給水管:420 カッパーブラウン 偏芯(mm)15
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

カラー止水栓(黒系)。固定コマ仕様
マットブラック 呼び径13
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質青銅 入数20/箱、40/梱
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

呼び13 仕様固定コマ 規格JIS適合品
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(mm)13(R1/2) 仕様JIS B2061規格品、固定コマ仕様、洗面台(器)や流し台やロータンク用の止水栓 トラスコ品番226-6814 質量(g)830 寸法(奥行D×高さH)(mm)60×678
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラー止水栓。
用途水栓本体 仕様固定コマ仕様 長さ(mm)(給水管)420 アンティークゴールド
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

呼び(給水管部)13 仕様固定コマ仕様 材質(給水管部)銅 長さ(mm)(給水管部)420 管径R1/2
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

レトロシルバーは、一般的なクロームメッキのシルバー色と比べて、黄みがかった落ち着いた色調をしています。
用途水栓本体 仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16 長さ(mm)(給水管)420
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475 取付ねじW26山20 材質ステンレス、黄銅、PVC 使用温度(℃)1~60 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状フレキパイプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。 レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ 水流切替対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2セット)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

用途ストレート形分岐金具用 材質
1個
489 税込538
4日以内出荷

ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス 全長(mm)62 シルバー 取付ねじW22山20 胴径(Φmm)34 最高使用温度(℃)60 対応水栓W22山20 水流切替対応
1個
2,198 税込2,418
欠品中

1袋(2セット)
3,198 税込3,518
当日出荷

先端が回転 ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス 全長(mm)81.5 シルバー 取付ねじW22山20 胴径(Φmm)34 最高使用温度(℃)60 首振り対応 対応水栓W22山20 水流切替対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。水流切替:ストレート・シャワー
用途クリーナー 使用温度(℃)1~45 交換目安約3ヶ月 材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

ボタン操作:シャワー・ストレートの切替え アダプター付き 吐水穴外周Φ100ミリ
材質ABS シルバー
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

ストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出すことができます。 ビス・パッキン付き
材質青銅、黄銅、銅、ステンレス アズワン品番64-6494-52
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

パイプ外径16ミリ。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
材質黄銅、POM、ABS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。パッキン付き
材質POM、ABS 使用温度(℃)1~60 取付ねじW22山20
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

床給水に対してストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出せます。横水栓を露出配管で設置することにより従来とは異なる雰囲気をつくることができます。また、止水栓を設けることにより、水栓のメンテナンスが容易になります。
用途配管部材 仕様ビス・パッキン付き レトロシルバー 関連資料(0.06MB)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

床給水に対してストレート形止水栓と組合わせて壁から単水栓を取出せます。横水栓を露出配管で設置することにより従来とは異なる雰囲気をつくることができます。また、止水栓を設けることにより、水栓のメンテナンスが容易になります。
用途配管部材 仕様ビス・パッキン付き アンティークゴールド 関連資料(0.06MB)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

BLタイプ
材質PP、ステンレス 材質(本体)PP タイプBLタイプ 外径(Φmm)180 取付寸法(mm)穴径:158、絞り段外径:181 入数10/箱
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅、ステンレス 適合15Aペアホース用 厚さ(mm)15(浴槽最大) 入数10/箱
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合銅管12.7mm用 セット内容継手・バンド2個セット 材質黄銅、銅 適合銅管径12.7mm 入数10/箱
1袋(2セット)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PPS、ステンレス 適合15Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用 厚さ(mm)15(浴槽最大) 入数10/箱
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径36~37ミリ・厚5~30ミリ。上面施工タイプのため、シンクに潜らずに取付できます。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。
カートリッジ101-999 回転角度(°)【スパウト】360 水流切替ミストシャワー・ストレート
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

仕様ストレート接続 セット内容タケノコ2個、バンド4個 材質黄銅 アズワン品番64-6509-27
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります