水廻り部材 :「ネジ 先端」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓の泡沫金具ネジ(M16.5×1.0内ネジ)をW22山20外ネジに変換するアダプター
材質黄銅
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

六角レンチや電動ドライバーによるねじ込み施工で簡単に挿入できます。取付後逆回転で取外せます。再施工の場合は架橋ポリエチレン管を30ミリ以上切断してください。タケノコ先端の特殊ネジ加工と内径部の六角穴(対辺8mm)加工により、六角レンチや電動ドライバーで架橋ポリエチレン管にスムーズに挿入できます。
用途配管部材 仕様回転ナット、取付ネジG1/2 付属品継手・バンド・パッキン4個セット 材質黄銅 関連資料(0.03MB)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

用途水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。内ネジ水栓用
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M24×1.0内ネジ、M22×1.0外ネジ、W23山20内ネジ、先端にふくらみのある外径16ミリのパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターセットです。
仕様2171エコ泡沫金具付き、パッキン付き 材質黄銅、POM アズワン品番64-6493-51
1セット
999 税込1,099
当日出荷

カクダイ横水栓
先端金具取付ネジM18×1.0
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

先端金具取付ネジM18×1.0
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。水流切替:ストレート・シャワー
用途クリーナー 使用温度(℃)1~45 交換目安約3ヶ月 材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
用途クリーナー 使用温度(℃)1~45 交換目安約3ヶ月 材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
699 税込769
4日以内出荷

パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。
仕様二条ネジスピンドル固定コマ(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限 厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-6488-01
1個
10,880 税込11,968
当日出荷

先端にネジのない水栓に取付け、G1/2のものと接続します。
1個
609 税込670
4日以内出荷

先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
仕様浄水(ストレート)と原水(シャワー)の切替え、クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)、パッキン付き 使用温度(℃)浄水1~35、原水1~50 交換目安約2ヵ月(1日10L使用時) アズワン品番64-6493-69
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

固定コマ仕様。泡沫吐水。90°開閉制限仕様。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)
材質青銅
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

カクダイ立水栓
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端部をまわして吐水、止水。ハンドルが吐水部に近く、洗いやすいので衛生的に保てます。先端金具取付ネジM24×1.0
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

取付穴径34~35ミリ・厚5~30ミリ。角度調節機能付き泡沫。カートリッジ:101-996。先端金具取付ネジM24×1.0
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅 高さ(mm)25 取付ねじW22山20 アズワン品番64-6493-59
1個
539 税込593
当日出荷

先端が回転 ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス 全長(mm)81.5 シルバー 取付ねじW22山20 胴径(Φmm)34 最高使用温度(℃)60 首振り対応 対応水栓W22山20 水流切替対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

先端部をまわして吐水、止水。ハンドルが吐水部に近く、洗いやすいので衛生的に保てます。
先端金具取付ネジ:M24×1.0
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カクダイ横水栓
先端部をまわして吐水、止水。ハンドルが吐水部に近く、洗いやすいので衛生的に保てます。
先端金具取付ネジ:M24×1.0
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え 仕様先端が回転 材質ABS、POM 取付ねじW22山20 最高使用温度(℃)60 首振り対応 対応水栓W22山20 水流切替対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端部をまわして吐水、止水。ハンドルが吐水部に近く、洗いやすいので衛生的に保てます。
先端金具取付ネジ:M24×1.0
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カクダイ立水栓
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端部をまわして吐水、止水。ハンドルが吐水部に近く、洗いやすいので衛生的に保てます。
先端金具取付ネジ:M24×1.0
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラー単水栓。
用途水栓本体 仕様泡沫吐水、塗装仕上げ、(上部部品)070-000 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ) 関連資料(0.04MB) 取付穴径(mm)22~27
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様泡沫吐水 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ) 取付穴径(Φmm)32~35 カートリッジ101-971 回転角度(°)(スパウト)360
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能。泡沫吐水
1個
20,880 税込22,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ横水栓
上部:104-010
先端金具取付ネジ:M18×1.0
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上向きパイプ。
用途水栓補修 仕様泡沫金具付き 材質黄銅 取付ねじ(先端金具)W22山20 関連資料(0.03MB) パイプ外径(Φmm)18
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様(上部部品)0171R(湯水共通)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神楽シリーズ。シャワーエルボは樹脂(黒色)製
用途水栓本体 アンティークゴールド 長さ(m)(シャワーホース)1.6 接続部ねじ(シャワーホース)G1/2 取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)28×1.0
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定コマ仕様。泡沫吐水
材質青銅 取付ねじ先端:M16.5×1.0(本体直付けタイプ)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫
取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫
取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ
マットベージュ 取付ねじ先端金具:M24×1.0 回転角度(°)スパウト:360
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ
マットベージュ 取付ねじ先端金具:M24×1.0 回転角度(°)スパウト:360
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

取付ねじ先端金具:M16×1.0 適合壁厚(mm)10~28
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫
取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)
取付ねじ先端金具:M16.5×1.0(本体直付けタイプ) 回転角度(°)スパウト:360
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部:0171L(湯水共通)
取付ねじ先端金具:M16×1.0 適合壁厚(mm)10~28
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部:0171L(湯水共通)
取付ねじ先端金具:M16×1.0 適合壁厚(mm)10~28
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります