水廻り部材 :「回転パイプ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番322-9581
材質NBR、POM
質量(g)4
適合パイプ径(Φmm)16・18
適合パイプ外径(Φmm)16
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
W30山20ネジ(自在水栓、混合栓の大口径回転パイプ)をG3/4ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
W26山20ネジ(自在水栓、混合栓の回転パイプ)に外径19ミリ・W30山20ネジのパイプを取付けるアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません。)。シャワーヘッドは専用
用途水栓本体
仕様(上部部品)0171R(湯水共通)
厚さ(mm)20~30
長さ(m)(シャワーホース)1.75
接続部ねじ(シャワーホース)G1/2
取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)M22×1.0
取付穴径(mm)30
固定コマ仕様。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません)。片ツバ直管を使用しているため、カットし長さを調節できます
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.4
質量(kg)約5.0
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
G1/2接続パイプは回転吐水口
材質青銅
呼び13
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
ホース接続口対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様
仕様●スパウト回転角度(°):360●パイプ取付ネジ:W30山20
色マットブラック
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
シャワー混合栓です。
仕様●取付芯々:120~215ミリ●パイプ:795-916●カートリッジ:101-998●切替部:9178C●節水・低水圧噴板付き●回転クランク仕様個装:白箱重量:3261
アズワン品番67-9139-88
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120ミリに対応できます。
取付穴径(Φmm)23~26
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。