33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクダイ自閉立水栓
序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 取付穴径(Φmm)22~28 厚さ(mm)5~35 水栓タイプ自閉水栓 規格JIS規格
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 90°開閉ハンドル 先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 マットブラック 取付穴径(Φmm)22~27 厚さ(mm)5~35 水栓タイプ衛生水栓 ハンドル形状レバーハンドル
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

カクダイ自閉立水栓
序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 角度調節機能付き泡沫
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 取付穴径(Φmm)22~27 厚さ(mm)5~30 水栓タイプ自閉水栓 仕様角度調節機能付き泡沫 規格JIS規格 入数20/箱
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ衛生混合栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質亜鉛 タイプトール マットブラック 取付穴径(Φmm)33~35 厚さ(mm)5~35 水栓タイプ衛生水栓
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 タイプロング レトロ 水栓タイプ衛生水栓
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 タイプロング 水栓タイプ衛生水栓
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 タイプミドル レトロ 水栓タイプ衛生水栓
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

カクダイ衛生コック
呼13のカップリング付き横水栓用 パッキン付き いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 取付ねじサイズG1/2
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ドライバーハンドル側:固定コマ仕様 三角ハンドル側:節水固定コマ仕様 衛生コック付き G1/2接続パイプは回転吐水口
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質青銅 水栓タイプ衛生水栓
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 黒塗装仕上げ
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 マットブラック 取付穴径(Φmm)22~28 厚さ(mm)5~35 水栓タイプ自閉水栓
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ衛生混合栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質亜鉛 マットブラック 取付穴径(Φmm)33~35 厚さ(mm)5~35 水栓タイプ衛生水栓
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 タイプミドル 水栓タイプ衛生水栓
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 レトロ 水栓タイプ衛生水栓
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

カクダイ衛生コック
呼13の泡沫横水栓用 パッキン付き いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 取付ねじサイズW22山20
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

カクダイ衛生混合栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質亜鉛 取付穴径(Φmm)33~35 厚さ(mm)5~35 水栓タイプ衛生水栓
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 90°開閉ハンドル 先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 取付穴径(Φmm)22~27 厚さ(mm)5~35 水栓タイプ衛生水栓 ハンドル形状レバーハンドル
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質青銅 取付穴径(Φmm)22~28 厚さ(mm)5~35 水栓タイプ衛生水栓
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質青銅 取付穴径(Φmm)22~26 厚さ(mm)5~35 水栓タイプ自閉水栓 アズワン品番64-6486-84
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

カクダイ衛生コック
呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓用 いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 取付ねじサイズW26山20
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ハンドル下のナットまで隠れますが、呼20の水栓には取付けできません。 銅合金の抗菌効果があります。 アダプター付き
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

カクダイ衛生混合栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質亜鉛 タイプトール 取付穴径(Φmm)33~35 厚さ(mm)5~35 水栓タイプ衛生水栓
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

カクダイ衛生水栓
漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 水栓タイプ衛生水栓
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ衛生コック
呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓用 いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。+CS54CS54:CT54 材質黄銅 取付ねじサイズW26山20
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

カクダイだ円サヤ管
用途416-015-50アルミ巻ペア耐熱管10Aの保護用 長さ(m)50 材質PE アズワン品番64-6509-39
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

水栓工事中、水栓ソケット、継手などを保護するプラグです。 呼13のみ強化材質を使用。 外ネジ部内側に六角部分があり、ネジの根元からの破損でもプラグを外すことができます。
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。 押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。 (※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります) 0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途自動吐水・止水式の小型電気温水器(センサー水栓つき)です。 タイプその他(電気温水器) 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)109 検知距離(mm)約50~100ミリ 給電方式電源式 水栓タイプその他
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。) 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。
使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30 電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合) 付属品センサー水栓 電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き) 定格消費電力(W)1242 ヒーター(W)1240(瞬間式) ヒーターセラミックヒーター 安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー 温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃) 使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧) 使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可) 検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100 流量(L/min)約1(0.2MPa時) 使用温度範囲(℃)室温:1~40 質量(kg)(温水器本体)1.6 設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。) 連続吐出時間1分 水栓タイプその他
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35 電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き) 定格消費電力(W)1242 ヒーター(W)1240(瞬間式) ヒーターセラミックヒーター 安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー 温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40℃) 使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧) 使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可) 検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100 流量(L/min)約1(0.2MPa時) 使用温度範囲(℃)室温:1~40 質量(kg)(温水器本体)1.6 設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。) 連続吐出時間1分 水栓タイプその他
1個
84,880 税込93,368
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品パッキン、保護キャップ(メネジ) 材質黄銅 呼び25×20 アズワン品番64-6497-77
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

624-610S、624-660Sは湯水兼用。下給水タイプ。ヘアライン仕上げ。
寸法A(mm)1200 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-610S、624-660Sの金具、給水管はステンレス)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

624-500S、624-550Sは湯水兼用。ヘアライン仕上げ。
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-500S、624-550Sの金具、給水管はステンレス)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります