水廻り部材 :「差し」の検索結果

関連キーワード
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。 付属品バンド 材質TPE、ステンレス アズワン品番64-6503-07
1個
609 税込670
当日出荷

洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
用途Φ31・36ミリ兼用 付属品バンド 材質TPE、ステンレス
1個
799 税込879
当日出荷

テール管とトラップU管の接続部に使用し、高さ調節をすることができます。
材質EPDM、PE
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品ナイロンバンド 適合Φ36ミリ用 材質TPE、PA 適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
689 税込758
当日出荷

排水トラップまたは廃水栓のネジ部がG11/4と11/2に取付けできます
材質PVC ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗濯機用排水ホースを延長用として使用するときのパーツです。 接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
1個
329 税込362
当日出荷


1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。 フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途●外径22ミリの差込みパッキンです。 ●パイプ外径16ミリ用
1個
199 税込219
当日出荷


1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅 穴径(Φmm)ビス/4.5 アズワン品番64-6498-15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7 適合排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付できます。 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

金属噴板を使用したやさしいシャワー。
用途低水圧対応用シャワーヘッド 仕様アダプター付き 材質ABS、ステンレス
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼32差込み接続部に使用する事で呼25洗浄管の接続ができます。
材質ニトリルゴム アズワン品番64-6504-52
1個
179 税込197
4日以内出荷

止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅 アズワン品番64-6498-19
1個
1,798 税込1,978
欠品中

カクダイトラップU管
テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き
呼び32 材質黄銅 呼び径32 アズワン品番64-6504-24
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2セット)
3,198 税込3,518
当日出荷

適合銅管12.7mm用 セット内容継手・バンド2個セット 材質黄銅、銅 適合銅管径12.7mm 入数10/箱
1袋(2セット)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属噴板を使用したやさしいシャワー
仕様アダプター付き 材質ABS、ステンレス 吐水口径(Φmm)外周55
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テール管側:さしこみパッキン・ナット付き。キセル・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
材質黄銅
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要 1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です 抗菌剤配合
呼び13 仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可 材質PVC 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)22.5 ホース外径(Φmm)22.5
1個ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2セット)
4,798 税込5,278
3日以内出荷


1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ 封水深50ミリ 呼50VP・VU管兼用(パイプ外径シール)
材質ABS、TPE ホワイト アズワン品番64-6502-96
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。 大型メタル噴板で肌に心地いい水流。 快適なリラックス効果を生み出すストレスのない肌あたり。 まるで水のヴェールに包まれるような繊細でやさしい水流です。 デリケートな肌、赤ちゃんの肌にもやさしさを届けます。 アダプター付き。
適合357-991ピュアラ用浄水カートリッジ 材質ABS、ステンレス、PP 操作(ボタン)シャワー・一時止水の切替え 吐水口径(Φmm)55
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き。
仕様●材質:黄銅 アズワン品番67-9139-75
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)および専用ネジ接続。437-321排水用接続ホースが接続できます。
材質ABS ホワイト
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

金属噴板を使用したやさしいシャワー。ボタン操作 シャワー・一時止水の切替え。アダプター付き
材質ABS、PVC、ステンレス、黄銅 吐水口径(Φmm)外周55
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型噴板でやさしい水流のシャワヘッドです。 シャワーの勢いが弱いご家庭でも、付属の噴板(低水圧用)に取替えると、快適なシャワーになります。 薄型、軽量で、持ちやすい形状です。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 必要な長さにカットして使用 銅管のような、ろう付け作業が不要 ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単
呼び13 ホース長さ(m)20 材質EPDM、TPE ホース内径(Φmm)13 ホース外径(Φmm)23
1巻
81,980 税込90,178
3日以内出荷

先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。
材質EPDM 使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 アズワン品番64-6493-61 首振り対応 対応水栓先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質ABS 呼び径32 使用温度(℃)1~50
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ配管
材質PP 使用温度(℃)1~50
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

適合銅管12.7ミリ用 セット内容2個セット入り 材質黄銅 アズワン品番64-6509-34
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります