水廻り部材 :「排水栓」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷

4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット
材質ABS、ステンレス、SBR 厚さ(mm)18.5 適合内径(Φmm)150
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

用途流し台用。ゴミ受、ゴム栓両用。 材質ステンレス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な洗面化粧台の排水栓取替部品です。サイズをご確認のうえお買い求めください。
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合452-500、452-601、452-602、4526用 セット内容4520-5、452-007のセット 材質ABS、ステンレス、NBR 厚さ(mm)18.5 寸法(mm)上:14.5、下:142 適合内径(Φmm)145.5 アズワン品番64-6510-30 関連資料図面(0.04MB)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

材質ABS アズワン品番64-6510-07
1個
679 税込747
当日出荷

カクダイ横穴排水栓
用途オーバーフロー付き洗面器用 材質POM、ABS はさみ込み厚さ(mm)22~33
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

カクダイ丸鉢排水栓
用途オーバーフローなしの手洗器用 材質ABS、POM はさみ込み厚さ(mm)最大16
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

カクダイ横穴排水栓
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 仕様ゴム栓(491-000、240)付き 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水口からの臭いを抑え、水がためられる流し台のフタセットです。 各サイズに合わせて、手で簡単に切ることができます。
用途排水口の直径135、145、150ミリ用 材質EPDM、PP
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

取付穴部絞り段の浅い海外ステンレスシンクに対応 国内パーツを使用しているので、組替えやメンテナンスが容易にできます。
用途輸入シンク用 材質PP、ステンレス
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

洗濯機トラップを10ミリかさ上げでき、床下寸法がないときの排水勾配確保に有効です。 付属のインナーで、軟質ホースに対応 自動閉止機構付き
用途VP・VU管兼用 付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取出し金具、バンド、インナー、キャップ、ビス 材質ABS、ポリ塩化ビニル アズワン品番64-6503-14
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

排水栓操作タイプ
用途配管部材 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ排水チーズ
呼38ロータンク排水管に呼32の排水管を分岐接続する場合に使用します。
用途配管部材 仕様パッキン付き 材質ABS 使用温度(℃)1~50
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

オーバーフロー付き洗面・手洗器用。排水栓操作
材質黄銅、ABS、POM 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面器ゴム栓のくさりです。
仕様くさり長さ240ミリ 付属品くさり取付金具付き
1個
369 税込406
当日出荷

1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途金属製排水金具4300、4301に使用可能 材質SBR アズワン品番64-6505-07
1個
519 税込571
当日出荷

洗面器にくさりを取付けるときに必要な金具です。
用途洗面器、浴槽 材質黄銅、ステンレス
1個
269 税込296
当日出荷

洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用 材質黄銅、NBR、ステンレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な洗面化粧台の排水栓取替部品です。サイズをご確認のうえお買い求めください。
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバーフローなしの洗面・手洗器用 開口参考寸法35~42ミリ はさみ込み厚 最大約9ミリ
材質青銅
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

TOTO流しSK6、SK7、SK106に合います。
用途配管部材 仕様ゴム栓付き 材質PP、ステンレス 取付穴径(Φmm)80
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

洗面器の不要な穴にゴム栓を固定できます。
仕様ゴム栓:35×28mmくさり長さ:330mm 材質NBR、黄銅、ステンレス 適合穴径(Φmm)8~30
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
材質PVC
1個
399 税込439
当日出荷

浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具 材質NBR、ステンレス くさり長さ(mm)650 くさりの有無あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

排水トラップまたは廃水栓のネジ部がG11/4と11/2に取付けできます
材質PVC ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切込寸法Φ90ミリ 専用排水上部セット・陶器製化粧キャップ付き 固定金具付き※水栓、排水金具(排水上部セット付きの場合は、排水トラップ)、止水栓は含まれておりません。※製造上の理由により、外観・寸法にバラつきがございます。ご了承ください。
仕様●切込寸法Φ90ミリ アズワン品番67-9135-61
1個
92,980 税込102,278
8日以内出荷

内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ 材質NBR くさりの有無あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ壁掛洗面器
壁掛専用。 容量8.5L。 オーバーフロー付き。 ボルト・プラグ付き。 単水栓の取付けには、アダプターが必要です。 水栓、排水金具、止水栓は含まれておりません。 製造上の理由により色合いや寸法にバラつきがございます。
仕様●重量:21kg アズワン品番67-9135-60
1個
66,980 税込73,678
8日以内出荷

水栓トイレロータンクの大・小排水の操作用レバーです。 くさりは付いておりません。
用途タンクの正面にレバーがある時の交換用。 材質ABS、黄銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

カクダイ不凍水栓柱
内部一式を抜き出して保守、点検が可能。 水抜き操作により水栓柱内の水を地中に排水することで水栓柱の凍結を防止することができます。 吸気機構付きなので、蛇口を万一開け忘れた際でも水が抜けるので安心です。 第三者認証機関(日本水道協会品質認証センター)に認証登録された製品。 寒冷地での使用に適した製品。
仕様●商品サイズ:長さ1000m●材質:表面・アルミニウム/金具・黄銅/給水管・ステンレス アズワン品番67-9138-20
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7 適合排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付できます。 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります