ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316
種類複式
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)100
材質(玉)ステンレス
水栓本体とUパイプの間に取付け、吐水位置を約90mm高くします。W26山20ネジのパイプ用。パッキン付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,088
税込¥2,297
4日以内出荷
用途万能ホーム水栓用部品。万能ホーム水栓に取付けることにより、吐水位置を手前にすることができます。
仕様パッケージ品
材質黄銅
ねじ径(フクロナット)W26山20
肉厚(mm)0.7
入数10/箱、100/梱
湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き
入数2/箱、40/梱
水栓本体とUパイプの間に取付けることにより、吐水位置が約190ミリ高くなります。
W26山20ネジのパイプ用
パッキン付き
材質黄銅
長さ(mm)200
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。