水廻り部材 :「水取り器」の検索結果
25mmの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します
厚さ(mm)5~35
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ101-999
水流切替シャワー・泡沫
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ101-999
水流切替シャワー・泡沫
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ101-999
水流切替シャワー・泡沫
取付穴径スパウト36~40ミリ、ハンドル36~38ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。スパウト回転角度360°。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
カートリッジ101-999
取付厚(mm)5~30
水流切替シャワー・泡沫
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400mm引出せます
厚さ(mm)5~35
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
色クローム
取付方式全交換(台付)
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
呼び径(mm)13
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
水受容器(4345)をご使用ください。分水・分湯用アダプター(019-001)1個付き。水流切替:シャワー・泡沫。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400mm引出せます
厚さ(mm)5~35
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色赤(レッド)
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単3形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
取付穴径25~27ミリ・厚10~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色クローム
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単4形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約2.5(0.2MPa時)
取付穴径(Φmm)25~27・厚10~30
使用地区一般地
アズワン品番64-6486-45
吐水口高さ(mm)75
給電方式電池式
水栓タイプその他
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質黄銅
色ブロンズ
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単3形アルカリ電池4個
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
黒塗装仕上げ
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源単3形アルカリ電池4個
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30
使用地区一般地
給電方式電池式
材質黄銅
色黒(ブラック)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
流量(L/min)約4(0.2MPa時)
電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする)
水栓タイプその他
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。