14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓を手前に取り出すことで、ハンドル操作が近くなります。
材質黄銅
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
呼び13 材質青銅
1個
6,888 税込7,577
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
呼び13 材質青銅
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
呼び13 材質青銅 取付穴径(Φmm)2~27 取付厚(mm)5~35
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
呼び13 材質青銅 取付穴径(Φmm)2~27 取付厚(mm)5~35
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き 左二条ネジ
呼び13 材質青銅
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き 左二条ネジ
呼び13 材質青銅
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

取付対応厚さを10ミリ延長することができます。 カクダイ単水栓(一部除く)専用 対応水栓品番については、説明書(pdf)から「対応水栓品番リスト」をご確認ください。
材質黄銅
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

水栓本体とUパイプの間に取付けることにより、吐水位置が約190ミリ高くなります。 W26山20ネジのパイプ用 パッキン付き
材質黄銅 長さ(mm)200 パイプ外径(Φmm)16
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

スワンフレキパイプなどと組み合せることでパイプを延長できます。
材質黄銅
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

水栓本体とUパイプの間に取付け、吐水位置を約90mm高くします。W26山20ネジのパイプ用。パッキン付き
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,088 税込2,297
4日以内出荷

504-031専用コントローラー。 間欠運転の間隔を自由に設定できますので、節水しながら効果的に噴霧や屋上散水ができます。 504-031のコードを接続してご使用ください。 水没の恐れがある場所、多湿となる場所では使用しないでください。 コード延長の際は504-032をご使用ください。 埋設できません。
仕様●プログラム機能:曜日単位で設定可能●散水時間:1分~11時間59分59秒(手動潅水:設定した散水時間で1回のみ実行)●散水回数:設定した時間内で通水・止水を繰り返し実行(間欠運転)●水やり設定;水やり開始時間:0時00分~23時59分/水やり終了時間:0時00分~23時59分/通水時間:1秒~11時間59分59秒/止水時間:1分~11時間59分●使用乾電池:9Vアルカリ乾電池1個(交換目安1年)※散水回数を増やすと交換時期はより早くなります●壁面取付用アダプター付き●電池は別売 アズワン品番67-9134-87
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

カクダイ器固定金具
セット内容固定プレート、延長アダプター、固定ナット、パッキン
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

中低木の密植に適しています。公園・ビル周りの緑地帯、道路の植樹帯、学校、工場の敷地など幅広く使用できます。水圧の変化に影響されない低流量ドリッパーで点滴潅水します。また傾斜地でも均一に潅水できます。1個の取水口から最大125mまで潅水できます。効率的に水を使用できるので、大幅な節水効果があります。地表面から100ミリ以内で埋設施工できます。専用接手(別売り)・クリップバンド(別売り)を使用することで敷地にあわせて自由に配管できます。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります