用途水栓金具用
材質黄銅、POM(弁体)
仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
用途水栓金具の二次側にご使用ください。
付属品パッキン(1枚)付
材質黄銅
規格JWWA適合品
機能逆流防止機能付き
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
コマ・ケレップ。水栓金具呼13用
材質EPDM/黄銅
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
入数(個)100
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅
高さ(mm)25
取付ねじW22山20
アズワン品番64-6493-59
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
用途水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。内ネジ水栓用
取付ピッチ100~102ミリ。取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。厚さ1ミリ。のり付き
材質ステンレス
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー
用途水栓本体
厚さ(mm)5~25
適合パイプ796-911
取付穴径(Φmm)25~28
カートリッジ101-999
グリーン購入法適合
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。7939-20付き。送り座仕様
呼び径(mm)20
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)。送り座仕様
呼び径(mm)20
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
切込寸法Φ90ミリ
専用排水上部セット・陶器製化粧キャップ付き
固定金具付き※水栓、排水金具(排水上部セット付きの場合は、排水トラップ)、止水栓は含まれておりません。※製造上の理由により、外観・寸法にバラつきがございます。ご了承ください。
仕様●切込寸法Φ90ミリ
アズワン品番67-9135-61
1個
¥92,980
税込¥102,278
8日以内出荷
泡沫付き水栓呼13用泡沫金具。吐水角度の調節ができます。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き
材質黄銅、POM
アズワン品番64-6493-54
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
泡沫付き水栓呼13用泡沫金具
吐水角度の調節ができます。
水ハネ防止と節水効果に優れています。
パッキン付き
材質黄銅、POM
アズワン品番64-6493-53
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵。本体水抜
厚さ(mm)5~35
シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵
厚さ(mm)5~35
水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120ミリに対応できます。
取付穴径(Φmm)23~26
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABS
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状スワンパイプ
さりげなく金色を纏ったラピズリカラーが気品を感じさせる器と水栓のシリーズ。艶めくデザインが手洗い空間を華やかに奏でます。陶器製化粧キャップ・固定金具付き。置型
材質陶器製(美濃焼)
切込寸法(mm)Φ90
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
水栓、シャワー、ガーデンまわりの補修用パッキンセット
セット内容
・Oリングセット…1セット
・ハンドシャワーパッキンセット…1セット
・ゴムパッキン(13用)…1個
・水栓ハンドル内パッキン13用…1個
・自在パイプ取付パッキン(小)…1個
・泡沫金具用パッキン…1個
材質NBR EPDM ステンレス POM
1セット
¥499
税込¥549
4日以内出荷
仕様専用バックハンガー付壁掛専用
質量(kg)6.5
推奨水栓金具品番722-411-13、716-817-13、7162-13、7168-13、721-209-13
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
推奨水栓金具品番713-313、716-814-13、716-817-13、7168-13、716-831-13
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
付属品取付金具
容量(L)5
推奨水栓金具品番153-016、183-056、184-002、183-049
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
1
2
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。