水廻り部材 :「給湯用配管」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコキュート、エコジョーズなどの熱源器から屋内へ通す追炊き管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。モルタルなどで目地を入れる必要がありません。VU100短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。
材質PVC
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

樹脂管(保温材、サヤ管付き)、CD・PF管など外径34~37ミリ対応。
材質NBR
1個
779 税込857
3日以内出荷

樹脂管(保温材、サヤ管付き)、CD・PF管など外径24~33ミリ対応。
材質NBR
1個
789 税込868
3日以内出荷

目地ソケットに管を通さない場合のキャップ。
材質NBR
1個
779 税込857
3日以内出荷

用途楕円サヤ管(直径37ミリ×短径24ミリ)対応 材質ニトリルゴム アズワン品番64-6509-71
1個
789 税込868
4日以内出荷

エコキュート、エコジョーズなどの熱源機から屋内へ通す追炊管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。 モルタルなどで目地を入れる必要がありません。 VU短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。
用途追炊・給湯配管用 材質PVC アズワン品番64-6509-72
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用 呼び50 長さ(mm)1000 形状直管 呼び径50 外径(mm)60 内径(mm)56 パイプ形状直管
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
呼び50 呼び径(A)50
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

クランクが前後に約9.5mmスライドしますので、水側クランクとの前出し位置が調節できます。
用途単水栓から混合栓に取替える場合など、露出給湯配管から分岐した混合栓に給湯する際に使用します。
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の給水と他所から配管した給湯を混合することができます。
材質青銅 グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品ニップル、パッキン 材質EPDM、TPE、黄銅 呼び径15A 接続方法ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用
長さ(m)25 材質架橋PE 保温材厚(mm)3
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

既設の給水と他所から配管した給湯を混合することができます。 自動閉止機構付き
材質青銅
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。●●ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単●
長さ(m)20 材質EPDM、TPE ホース内径(Φmm)13 ホース外径(Φmm)23 アズワン品番64-6509-48 保温材厚(mm)10
1個
94,980 税込104,478
3日以内出荷

追焚付給湯器から一口循環金具までの配管用。アルミ巻ペア。
長さ(m)50 材質耐熱PE アズワン品番64-6509-42
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

既設の給水と他所から配管した給湯を混合できます。自動閉止機構付き。上部:104-010(湯水共通)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。アルミ巻ペア、専用サヤ管付き。
材質耐熱PE
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。アルミ巻ペア、専用サヤ管付き。
長さ(m)50 材質架橋PE アズワン品番64-6509-38
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 必要な長さにカットして使用 銅管のような、ろう付け作業が不要 ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単
呼び13 ホース長さ(m)20 材質EPDM、TPE ホース内径(Φmm)13 ホース外径(Φmm)23
1巻
81,980 税込90,178
3日以内出荷

追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要 1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です 抗菌剤配合
呼び13 仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可 材質PVC 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)22.5 ホース外径(Φmm)22.5
1個ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。抗菌剤配合。
長さ(m)20 材質PVC ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)22.5 アズワン品番64-6509-49 保温材厚(mm)10
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。排水受部がステンレスメッシュのため、水はねが低減。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。
呼び50 呼び径(A)50
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 材質PE 保温材厚(mm)3
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

必要な長さにカットして使用。 銅管のような、ろう付け作業が不要。 1m単位でカットマークと残m数が印字されており便利です。 抗菌剤配合。
用途追焚給湯機から一口循環接続金具までの配管用 呼び10 材質ポリ塩化ビニル 長さ(m)20 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5 アズワン品番64-6509-20
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

銅管のような、ろう付け作業が不要。 ねじ込み式接続。 抗菌剤配合。
用途追炊付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 呼び13
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります