47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ゴムアダプターの使用で、25・32ミリの洗浄管に兼用
材質PVC、NBR 入数10/箱、100/梱
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。 仕様パッケージ品 材質 穴間隔(mm)150(最大) 入数10/箱、100/梱
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

カクダイ排水テール
呼38排水金物に呼32トラップを接続するための排水テール
用途配管部材 仕様パッキン付き 材質PP 使用温度(℃)1~50
1個
899 税込989
当日出荷

排水フタが目立たず美観を損ねません。ご使用の床材(厚さ12ミリ以下)をカットし、モルタルで上フタに固定します。
用途配管部材 仕様ワントラップ付き、締金具付き 材質ステンレス、ABS
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

カクダイ排水チーズ
呼38ロータンク排水管に呼32の排水管を分岐接続する場合に使用します。
用途配管部材 仕様パッキン付き 材質ABS 使用温度(℃)1~50
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ポップアップ無しタイプ
用途配管部材 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.02MB) はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

排水フタが目立たず美観を損ねません。
用途配管部材 仕様ワントラップ付き 材質ステンレス、ABS
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

カクダイ横穴排水栓
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 仕様ゴム栓(491-000、240)付き 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水栓操作タイプ
用途配管部材 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 使用温度(℃)1~50
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポップアップなしタイプ
用途配管部材 材質黄銅、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 付属品化粧キャップ(433-152-W) 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 仕様ゴミこし付き 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

水栓連結タイプ
用途配管部材 材質黄銅 関連資料(0.03MB) はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

TOTO流しSK6、SK7、SK106に合います。
用途配管部材 仕様ゴム栓付き 材質PP、ステンレス 取付穴径(Φmm)80
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ポップアップ独立つまみタイプ。ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5~17ミリ)
用途配管部材 仕様排水金物:塗装仕上げ 材質黄銅、ABS、PP、PO 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5~17ミリ)。ポップアップ独立つまみタイプ
用途配管部材 材質ABS、PP、PO、ステンレス ブラック 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約22~33
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 付属品化粧キャップ(433-152-W) 材質PO、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅 形状直管 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状直管
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途流し台トラップ用排水エルボ(458-450)用 材質PP 高さ(mm)20.2 ねじサイズG2
1セット
329 税込362
当日出荷

洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。
用途配管部材 材質黄銅、PP 関連資料(0.04MB)
1個
7,998 税込8,798
欠品中

洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。423-700通気弁(追加用)を取付けると通気量を増やすことができます。
用途配管部材 材質黄銅、PP 関連資料(0.04MB)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ワンが壁に干渉する場合、切断して窓際に設置できます。呼20給水管、呼25排水管用。
用途配管部材 材質PP
1個
399 税込439
4日以内出荷

トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
用途配管部材 材質PO、ABS、黄銅 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約26~35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

オーバーフロー付き洗面・手洗器用。静音仕様
用途配管部材 材質ABS、PP、PO、ステンレス 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約22~33
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ポップアップなしタイプ
用途配管部材 材質黄銅、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.04MB) はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 仕様化粧キャップ(433-152-D) 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ポップアップなしタイプ
用途配管部材 材質黄銅、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.04MB) はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 仕様ゴミこし付き 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.04MB) はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 使用温度(℃)1~50
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
用途配管部材 材質PO、ABS、黄銅 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 仕様ゴミこし付き、横引き管呼25接続用アダプター付き 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.06MB) 芯ずれ幅(mm)(最大)20 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

オーバーフロー付き洗面・手洗器用。溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。ポップアップなしタイプ
用途配管部材 仕様化粧キャップ(433-152-W) 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 使用温度(℃)1~50
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバーフローなしの洗面・手洗器用。静音仕様
用途配管部材 材質ABS、PP、PO、ステンレス 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約16
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
用途配管部材 材質PO、ABS、黄銅 使用温度(℃)1~50 はさみ込み厚さ(mm)(最大)約26~35
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材 仕様ゴミこし付き 材質PO、PP、ABS 使用温度(℃)1~50 関連資料(0.04MB) はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります