13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質POM アズワン品番64-6493-62
1個
449 税込494
当日出荷

M24×1.0内ネジ、M22×1.0外ネジ、W23山20内ネジ、先端にふくらみのある外径16ミリのパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターセットです。
仕様2171エコ泡沫金具付き、パッキン付き 材質黄銅、POM アズワン品番64-6493-51
1セット
999 税込1,099
当日出荷

M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様パッキン付き 材質黄銅 接続ねじW22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有) アズワン品番64-6493-58
1個
659 税込725
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

M27×1.0外ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅 パッキンパッキン付き
1個
669 税込736
当日出荷

水栓の泡沫金具ネジ(M16.5×1.0内ネジ)をW22山20外ネジに変換するアダプター
材質黄銅
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5 材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM パイプ形状フレキパイプ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属性噴板を使用しています。
適合(そのまま取付可能) KAKUDAI・G1/2、TOTO・G1/2、SAN-EI・G1/2、INAX(バランス釜以外)・G1/2、YuKo(2001年以降製造商品)・G1/2(付属のアダプターを使用・アダプター取付必要) MYM・W23山14・樹脂アダプターM、KVK・M22×2・樹脂アダプターK、東京ガス(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、INAX(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、リンナイ(バランス釜一部)・M22×1.5・樹脂アダプターG 材質ABS、黄銅
1個
1,598 税込1,758
欠品中

配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
仕様●スパウト取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:M22×1.0 マットブラック
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません。)。シャワーヘッドは専用
用途水栓本体 仕様(上部部品)0171R(湯水共通) 厚さ(mm)20~30 長さ(m)(シャワーホース)1.75 接続部ねじ(シャワーホース)G1/2 取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)M22×1.0 取付穴径(mm)30
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります