蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。
ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)。サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)。フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。
電源(V)リチウム電池、充電式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×52×60
質量(g)105
バッテリーLi-ion蓄電池 3.7V 550mAh
消費電力(mW)0.2以下
吐水圧力(MPa)0.05~0.8
温度(℃)吐水温度制限:約70以下
保護等級IPX6
センサー感知範囲サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm
付属品接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本
吐水口長さ(mm)60
吐水口高さ(mm)52
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。