1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナノバブルシャワーヘッドの新革命!シャワーの吐出口24か所にナノバブル発生コアをそれぞれ内蔵しました!。内蔵された24本のコアの中で24本別々にトルネード水流となって、真っ直ぐにシャワーを吐出、これまでにない強い水圧、浴び心地を感じます。1本の発生コアから最頻度粒径86.5nm、平均粒径134.3nmのナノバブルが3210万個/ml発生(※第三者機関調べ)。1か所のシャワー吐出口3210万個/ml×24か所の吐出口=約7億7000万個のナノバブルが同時に発生します。(※発生コア1個の第三者機関調べからの計算値となります。)。生ナノバブルが頭皮や肌にダイレクトに届くことで気になる「すすぎ残し」対策にもなります。目に見えないほどのナノメートルサイズの超大量のナノバブルが毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とします。保湿効果で、潤いのあるお肌へ!。身体を芯(内側)から温め、保温効果で湯冷めしにくい身体へ!。約20%の節水効果(※機能無しシャワーヘッドとの比較 メーカー調べ)。一気に洗って時短に!、口腔ケアに!、ためてナノバブル風呂に!、ペット洗浄に!、お風呂掃除や排水溝の掃除に!。そのまま取付可能(ネジ径G1/2):TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ。同梱のアダプターで取付可:KVK(ネジ径M22×2)、MYM(ネジ径M23山14)。取付不可:バランス釜、ホース一体型シャワーヘッド、ガスター
用途普段のシャワーやナノバブル風呂、口腔ケア、ペットのシャンプー、お掃除などに。節水 節約 シャワーヘッド ナノバブル 生ナノバブル 保湿 保温 毛穴 皮脂 頭皮 肌 付属品KVK用アダプター(ネジ径M22×2)、MYM用アダプター(ネジ径M23山14) 材質ABS樹脂、POM、EPDM、SUS 幅(mm)84 高さ(mm)190 質量(g)195 奥行(mm)60 ねじ寸法本体ネジ:G1/2 耐熱温度(℃)50 保証期間1年 圧力(MPa)使用可能圧力:0.1~0.35
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります