水廻り部材 :「s3」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合孔径:36個 質量(kg)0.2 径(Φmm)洗浄可能なタンク:470 呼び径1 最大流量(L/min)51(流せる(0.2MPa時)) 寸法A(mm)60.5 寸法D(Φmm)65 寸法B(mm)61.5 寸法C(mm)15 寸法ID(mm)25.8 孔径(Φmm)12
1個
51,286 税込56,415
6日以内出荷

適合孔径:60個 質量(kg)0.6 径(Φmm)洗浄可能なタンク:1700 呼び径2 最大流量(L/min)189(流せる(0.2MPa時)) 寸法A(mm)101.6 寸法D(Φmm)90 寸法B(mm)82.6 寸法C(mm)20 寸法ID(mm)51.2 孔径(Φmm)20
1個
80,585 税込88,644
6日以内出荷

適合孔径:60個 質量(kg)0.3 径(Φmm)洗浄可能なタンク:1400 呼び径1.5 最大流量(L/min)153(流せる(0.2MPa時)) 寸法A(mm)76.3 寸法D(Φmm)90 寸法B(mm)71.8 寸法C(mm)20 寸法ID(mm)38.5 孔径(Φmm)18
1個
58,615 税込64,477
6日以内出荷

適合孔径:60個 質量(kg)0.6 径(Φmm)洗浄可能なタンク:2100 呼び径2 最大流量(L/min)240(流せる(0.2MPa時)) 寸法A(mm)101.6 寸法D(Φmm)90 寸法B(mm)82.6 寸法C(mm)20 寸法ID(mm)51.2 孔径(Φmm)23
1個
80,585 税込88,644
6日以内出荷

適合孔径:60個 質量(kg)0.3 径(Φmm)洗浄可能なタンク:1000 呼び径1.5 最大流量(L/min)114(流せる(0.2MPa時)) 寸法A(mm)76.3 寸法D(Φmm)90 寸法B(mm)71.8 寸法C(mm)20 寸法ID(mm)38.5 孔径(Φmm)15
1個
58,615 税込64,477
6日以内出荷


『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング